Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH AN100 Anemométer Thermo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4

EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 - 5900 Fpm

Raktáron
Tétel: AB2XKP Modell: AN100Kereszthivatkozás: 1PKZ4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€321.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzélmérő
Pontosság+ /-3%
Légi sebesség pontossága+ /-3%
Air Volume0 - 9999 CFM
Automatikus kikapcsolásIgen
Az akkumulátor élettartamánakKb. 80 óra (háttérvilágítás nélkül)
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványVálasztható
Vezetékhossz3.9 láb.
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelző1999 XNUMX LCD kijelző
Áramforrás9V akkumulátor
Szonda mérete2.83 "Dia
Felbontás1 fpm
Érzékelési módszerForgó lapát és termisztor
Hőmérséklet Pontosság+/-4 F
Temp. Hatótávolság14-140 F
típusThermo
Sebesség (FPM)80 a 5900
Sebesség (csomók)0.8-58.0
Sebesség (KPH)1.4-108.0
Sebesség (MPH)0.9 a 67
Sebesség (MPS)0.4 a 30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9026804000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételAdatmegőrzésPontosságAir VolumekijelzőFelületOutput TypeÁramforrásÁr
EXTECH SDL350 Hot Wire Anemometer Meter/Datalogger | AA4WME 13G530 SDL350SzélmérőIgen-0 - 1,907,000 0 54,000 CFM / XNUMX - XNUMX XNUMX CMM9999 számláló LCDRS-232RS-232Hálózati adapter vagy akkumulátor€1,115.10
EXTECH 407113 szélmérő lapát | AA9AMB 1BP96 407113SzélmérőIgen+ /-2%0 - 999,900 CFMNagy, 9999 számlálós LCD digitálisRS-232-9V akkumulátor€747.55
EXTECH AN200 szélmérő Ir hőmérséklet lapáttal | AB2XKQ 1PKZ5 AN200IR-hőmérsékletű szélmérőIgen+ /-3%0 - 999,999 CFM1999 XNUMX LCD kijelző--9V akkumulátor€422.10
EXTECH 45158 Anemométer Thermo | AB3DDH 1RK12 45158SzélmérőIgen+ /-3%-9999 számláló LCD--CR2032 akkumulátor€226.77
EXTECH 407119 Anemométer forró huzal 40–3346 fpm | AD2BUP 3MPE6 407119SzélmérőIgen-0 - 1,271,200 CFMTöbbsoros LCDRS-232-(4) AA elemek€1,045.67
EXTECH AN300 Thermo Anemometer Large Lane | AD4RHY 43Y053 AN300SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€552.68
EXTECH AN310 Hygro termo szélmérő nagy lapát | AD4RJA 43Y055 AN310SzélmérőIgen+ /-1.5%0 - 99999 CFMKettős LCD--Akkumulátor€689.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH AN100 Anemometer Thermo 80 - 5900 Fpm
€321.19 /Mértékegység