EXTECH 382270 négy kimenetű egyenáramú tápegység | AA6GGJ 13X091

EXTECH 382270 Négy kimenetű egyenáramú tápegység

Raktáron
Tétel: AA6GGJ Típus: 382270Keresztszám: 13X091 / 21YE28

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€916.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégy kimenetű egyenáramú tápegység
BemenetBanándugó
VonalszabályozásKevesebb, mint 0.02% +/- 3mV
TerhelésszabályozásKevesebb, mint 0.02% +/- 3mV
Mérő típusaLED kettős kijelző

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4445
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)41.15
HS-kód8504409530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Áramkimenet (1) (0–5A)
    • Áramkimenet (2) (0–5A)
    • Áramkimenet (3) (3A)
    • Feszültség kimenet (1) (0–30 V)
    • Feszültség kimenet (2) (0–30 V)
    • Feszültség kimenet (3) (3–6.5 V)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 382270 Négy kimenetű egyenáramú tápegység
€916.55 /Mértékegység