INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR lángálló kezeslábas, mellékelt motorháztetővel


International Enviroguard 9015 Series PyroGuard FR coveralls are beneficial in high-risk industries like oil & gas, welding, firefighting and chemical processing. With their flame resistance & heat protection capabilities, these coveralls ensure the safety of workers operating in hazardous envi...ronments prone to fire & heat exposure. Olvass tovább

Szűrő
Boka stílus: Rugalmas bokája , Zárás típusa: Cipzár Storm Flap , Nyakörv típusa: Csatlakoztatott motorháztető , Szín: Kék , Mandzsetta stílusa: Rugalmas csukló , Anyaga: Lángálló szövet , Varratstílus: Összevont
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
9015-5XL
-11.5 "5XL13 "€324.70
ajánlatkérés
A
9015-M
36 - 39 "8.3 "M12.2 "€260.74
ajánlatkérés
A
9015-L
39 - 42 "8.7 "L12.2 "€260.74
ajánlatkérés
A
9015-XL
42 - 45 "9.1 "XL12.2 "€260.74
ajánlatkérés
A
9015-2XL
45 - 48 "9.4 "2XL12.2 "€268.56
ajánlatkérés
A
9015-3XL
48 - 51 "9.8 "3XL12.2 "€289.52
ajánlatkérés
A
9015-4XL
51 - 54 "10.2 "4XL12.6 "€311.21
ajánlatkérés

Pyroguard FR lángálló kezeslábas, mellékelt motorháztetővel

Az International Enviroguard 9015 sorozatú PyroGuard FR kezeslábasok előnyösek olyan magas kockázatú iparágakban, mint az olaj- és gázipar, a hegesztés, a tűzoltás és a vegyi feldolgozás. Lángállóságukkal és hővédelmi képességeikkel ezek a kezeslábasok biztosítják a tűz- és hőhatásnak kitett veszélyes környezetben dolgozó munkavállalók biztonságát.

Jellemzők

  • These coveralls come in blue colour, providing visibility and aesthetic appeal.
  • They include attached hoods to enhance protection for the head & neck.
  • These coveralls feature elastic backs for increased flexibility & mobility while working.
  • They come with include zipper closures with storm flaps for added convenience & easy wearing.
  • These coveralls have serged seams to ensure long-lasting use.
  • They offer elastic wrist cuffs for comfortable wear & snug fit to prevent debris from entering the sleeves.
  • These coveralls further feature elastic ankles to ensure a secure fit, minimising the risk of slipping or tripping during work activities.
  • They are made with flame-resistant fabric to provide safety in high-risk environments.
  • These coveralls have a high moisture vapour transmission rate (MVTR) to help wearers feel cool and comfortable in hot and humid conditions.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?