Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 382200 digitális egykimenetű egyenáramú tápegység | AF2PZD 6XAA5

EXTECH 382200 digitális egykimenetű egyenáramú tápegység

Raktáron
Tétel: AF2PZD Típus: 382200Kereszthivatkozás: 6XAA5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€344.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Kalibrációs tanúsítványNem
Bemeneti feszültség115 V / 230 VAC
VonalszabályozásKevesebb mint 0.2% + 3mA
Vonalfeszültség-szabályozás0.1% + 3 mV
TerhelésszabályozásKevesebb, mint 0.01% + 2 mV / Kevesebb, mint 0.2% + 3 mA
Mérő típusaKettős LCD
Kimeneti áram0–1 amper
Kimeneti feszültség (DC)0 a 30
Hullámfeszültség-szabályozás0.5mV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8504409580
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti áramÁr
EXTECH 382202 digitális egykimenetű egyenáramú tápegység | AF2PZB 6XAA3 3822020–3 amper€308.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 382200 digitális egykimenetű egyenáramú tápegység
€344.70 /Mértékegység