Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 382202 digitális egykimenetű egyenáramú tápegység | AF2PZB 6XAA3

EXTECH 382202 digitális egykimenetű egyenáramú tápegység

Raktáron
Tétel: AF2PZB Típus: 382202Kereszthivatkozás: 6XAA3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€308.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Kalibrációs tanúsítványNem
Bemeneti feszültség115 V / 230 VAC
VonalszabályozásKevesebb mint 0.2% + 3mA
Vonalfeszültség-szabályozás0.1% + 3 mV
TerhelésszabályozásKevesebb, mint 0.01% + 2 mV / Kevesebb, mint 0.2% + 3 mA
Mérő típusaKettős LCD
Kimeneti áram0–3 amper
Kimeneti feszültség (DC)0 a 18
Hullámfeszültség-szabályozás0.5mV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.51
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8504407001
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti áramÁr
EXTECH 382200 digitális egykimenetű egyenáramú tápegység | AF2PZD 6XAA5 3822000–1 amper€344.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 382202 digitális egykimenetű egyenáramú tápegység
€308.62 /Mértékegység