DAYTON Miniatűr öblítésjelző lámpák, LED, 120V


Szűrő
Átlagos élettartam: 25,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 4.16mA , Elektromos kapcsolat: 6 "vezetékes vezeték , IP besorolás: 50, 65 pecséttel , Lámpa típusa: LED , Anyaga: Nylon test polikarbonát lencsével , Panel vastagság: Legalább 0.030 " , Alak: Round , Méret: 5/16 "szerelési átmérő , Feszültség: 120 VAC/DC
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
22NY59
Borostyán€10.45
B
22NY57
Zöld€10.47
C
22NY58
Piros€10.21

Miniatűr öblítésjelző lámpák, LED, 120V

A Dayton miniatűr öblítésjelző fényei a gép működési állapotát jelzik. Ideálisak kapcsolóvezérlő panelekbe, autóipari gépekbe, buszokba, lakóautókba és berendezésekbe történő beépítésre. Nylon testtel és IP50 besorolású polikarbonát lencsével rendelkeznek a por elleni védelem érdekében. A 6 hüvelykes vezetékek egyszerű telepítést tesznek lehetővé nagy vezérlőpanelekbe. Válasszon a miniatűr flush LED-ek széles választékából, amelyek zöld, piros és borostyán színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?