Gyűrűs kipufogóventilátorok, horganyzott keretek
DAYTON
A Dayton gyűrűs elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a gőzöket a raktárakban, irodákban és kereskedelmi helyiségekben lévő szellőzőnyílásokon belülről kifelé szívják el. Horganyzott acél konstrukciójuk 3/5 alumínium lapátos légcsavarokkal a korrózióállóság, a tartósság és a 104 °F maximális környezeti hőmérsékletnek való ellenálló képesség érdekében. Ezek a ventilátorok 60 Hz-es motorral rendelkeznek zárt levegős motorházzal a por és a nedvesség távol tartása, valamint a működés csökkentése érdekében. hőmérsékletek. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 6, 9 és 12 hüvelykes lapátátmérőben kaphatók.
További információ
Modell szám12U119
Harmonizációs Kódex8414519060
TételElszívó ventilátor
Feszültség115
típusGyűrű típusa
Sebesség ellenőrzésNem
Propeller AnyagAlumínium
Fázis1
Szerelő furatok OC13-7 / 8 In.
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
motor típusaÁrnyékolt pole
Motor fordulatszám1550
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Hz60
Keret anyagGalvanizált
Keret befejezéseGalvanizált
Csapágy típusLabda
MotorházTeljesen zárt légterelés