Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 890003 Vákuumkidobó hangtompító 1/2 hüvelykes Npt 200 F | AF6QUR 20CL85

EXAIR 890003 Vákuumkidobó hangtompító 1/2 hüvelykes Npt 200 F

Raktáron
Tétel: AF6QUR Típus: 890003Kereszthivatkozás: 20CL85

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€148.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható vákuum kidobó kipufogó
Elem anyagaNemez
SzerelőanyagAlumínium
FunkcióCsökkenti a zajt
Hossz4.5 "
Max. Hőmérséklet200 fok F
NPT kikötő1/2 hüvelyk
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8413702005

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
EXAIR 890001 Vákuumkidobó hangtompító 1/4 hüvelykes Npt 200 F | AF6QUQ 20CL84 8900012.5 "€76.87
EXAIR 890004 Vákuumkidobó hangtompító 3/4 hüvelykes Npt 200 F | AF6QUT 20CL86 8900047.875 "€203.79
EXAIR 890005 Vákuumkidobó hangtompító 1 hüvelyk Npt 200 F | AF6QUU 20CL87 8900057.875 "€188.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 890003 Vákuumkidobó hangtompító 1/2 hüvelykes Npt 200 F
€148.08 /Mértékegység