Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 890004 Vákuumkidobó hangtompító 3/4 hüvelykes Npt 200 F | AF6QUT 20CL86

EXAIR 890004 Vákuumkidobó hangtompító 3/4 hüvelykes Npt 200 F

Raktáron
Tétel: AF6QUT Típus: 890004Kereszthivatkozás: 20CL86

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€203.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható vákuum kidobó kipufogó
Elem anyagaNemez
SzerelőanyagAlumínium
FunkcióCsökkenti a zajt
Hossz7.875 "
Max. Hőmérséklet200 fok F
NPT kikötő3/4 hüvelyk
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8413702005

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
EXAIR 890001 Vákuumkidobó hangtompító 1/4 hüvelykes Npt 200 F | AF6QUQ 20CL84 8900012.5 "€76.87
EXAIR 890003 Vákuumkidobó hangtompító 1/2 hüvelykes Npt 200 F | AF6QUR 20CL85 8900034.5 "€148.08
EXAIR 890005 Vákuumkidobó hangtompító 1 hüvelyk Npt 200 F | AF6QUU 20CL87 8900057.875 "€188.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 890004 Vákuumkidobó hangtompító 3/4 hüvelykes Npt 200 F
€203.79 /Mértékegység