FABORY L51340.080.0030 Machine Screw, 30mm Length, A2 Stainless Steel, M8 x 1.25mm Thread Size, 600PK | CG8ACB 127P71

FABORY L51340.080.0030 Gépi csavar, 30 mm hosszú, A2 rozsdamentes acél, M8 x 1.25 mm menetméret, 600 PK

Tétel: CG8ACB Modell: L51340.080.0030Kereszthivatkozás: 127P71
€1,841.51 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM8x1.25
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete4.00mm
befejezEgyszerű
Fej Dia.6.0 mm
Fejmagasság6.0 mm
fej típusaSajt
Hossz30 "
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
Menet hossza30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51340.080.0030 Gépi csavar, 30 mm hosszú, A2 rozsdamentes acél, M8 x 1.25 mm menetméret, 600 PK
€1,841.51 /csomag