Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 6984 légszállító alumínium 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm | AD8NGF 4LCP1

EXAIR 6984 légszállító alumínium 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm

Raktáron
Tétel: AD8NGF Típus: 6984Kereszthivatkozás: 4LCP1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€792.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszállító szállító készlet
levegő fogyasztás45 scfm
Légbevezető3 / 8 "NPT
Tömlő mérete2"
Belül Dia.1.75 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.3.25 "
Teljes hossz4.38 "
nyomás tartomány20-250 psi
Hőmérséklet Értékelés275 fok F
Vákuum-28.5 hüvelyk H2O

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 6980 légszállító alumínium 3/4 hüvelykes tömlő 10.7 Scfm | AD8NFX 4LCN2 698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€603.04
EXAIR 6981 Légszállító Alumínium 1 hüvelykes tömlő 14.7 Scfm | AD8NFZ 4LCN4 698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€642.20
EXAIR 6982 Légi szállítószalag Alumínium 1.25 hüvelykes tömlő 25.9 Cfm | AD8NGB 4LCN6 698225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€652.83
EXAIR 6983 légszállító alumínium 1-1 / 2 hüvelykes tömlő 33 Scfm | AD8NGD 4LCN8 698333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€712.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 6984 légszállító alumínium 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm
€792.60 /Mértékegység