Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 6982 Légi szállítószalag Alumínium 1.25 hüvelykes tömlő 25.9 Cfm | AD8NGB 4LCN6

EXAIR 6982 légszállító alumínium 1.25 hüvelykes tömlő 25.9 Cfm

Raktáron
Tétel: AD8NGB Típus: 6982Kereszthivatkozás: 4LCN6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€652.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszállító szállító készlet
levegő fogyasztás25.9 scfm
Légbevezető1 / 4 "NPT
Tömlő mérete1.25 "
Belül Dia.1"
AnyagAlumínium
Dia kívül.2.38 "
Teljes hossz3.880 "
nyomás tartomány20-250 psi
Hőmérséklet Értékelés275 fok F
Vákuum-42 hüvelyk H2O

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégbevezetőTömlő méreteBelül Dia.Dia kívül.Teljes hosszÁr
EXAIR 6980 légszállító alumínium 3/4 hüvelykes tömlő 10.7 Scfm | AD8NFX 4LCN2 698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€603.04
EXAIR 6981 Légszállító Alumínium 1 hüvelykes tömlő 14.7 Scfm | AD8NFZ 4LCN4 698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€618.67
EXAIR 6983 légszállító alumínium 1-1 / 2 hüvelykes tömlő 33 Scfm | AD8NGD 4LCN8 698333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€686.66
EXAIR 6984 légszállító alumínium 2 hüvelykes tömlő 45 Scfm | AD8NGF 4LCP1 698445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€763.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 6982 légszállító alumínium 1.25 hüvelykes tömlő 25.9 Cfm
€652.83 /Mértékegység