ANSELL 56-210 Alphatec polietilén kötények


Szűrő
Zárás típusa: Ties , Szín: fehér , Színcsalád: Fehérfolyás , Anyaga: polietilén , Zsebek száma: 0 , Varratstílus: Zárt , Méret: Egyetemes , Vastagság: 1.5 millil. , Szélesség: 28 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
56-210
46 "€53.62
A
56-210
55 "€61.73

56-210 Alphatec polietilén kötények

Az Ansell AlphaTec 56-210 sorozatú polietilén kötényeket széles körben használják az élelmiszeriparban, az egészségügyben, a laboratóriumokban és a gyártási szektorban. Pajzsként működnek, megvédik az embereket a kiömlésektől, fröccsenésektől és foltoktól, amelyek károsíthatják ruházatukat vagy bőrüket.

Jellemzők

  • Az Ansell AlphaTec 56-210 sorozatú kötények préselt polietilénből készülnek, amely vegyi fröccsenés elleni védelmet nyújt viselőjének.
  • Beépített anyagkötőket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy személyre szabja az illeszkedést.
  • Ezek a fehér kötények 1.25 milliméter vastagok és eldobhatóak is.
  • Ezek a kötények a dolgozó elejét a mellkastól a térdig vagy alatta takarják.
  • Ujjatlanok és nyitott hátúak, így a dolgozók, akik egész nap viselik őket, hűvösek maradnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?