DAYTON Öblítésjelző lámpák, LED, 6V AC / DC, kerek alakú


Szűrő
Átlagos élettartam: 50,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 25mA , Elektromos kapcsolat: 0.110 "Tab , IP besorolás: 40, 65 pecséttel , Lámpa típusa: LED , Anyaga: Nylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával , Panel vastagság: 0.024 "hogy 0.055" , Alak: Round , Méret: 8 mm-es rögzítési átmérő , Feszültség: 6 VAC/DC
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
22NY70
Borostyán€8.93
B
22NY68
Zöld€31.49
A
22NY69
Piros€7.72

Öblítésjelző lámpák, LED, 6V AC / DC, kerek alakú

A Dayton öblítésjelző lámpák a panelek belsejében öblítenek, jelezve a kezelőnek a gép állapotát, például a teljes feszültséget, a be- és kikapcsolási állapotot és még sok mást a műszerekben, a kapcsolóvezérlő paneleken, az autókban és a készülékekben. Ezek a jelzőlámpák nejlon testtel, polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával rendelkeznek az ütések és rezgések elleni ellenállás érdekében, valamint LED-es fényforrással rendelkeznek az alacsonyabb energiafogyasztás és a hosszú élettartam érdekében (akár 50000 6 óra). Úgy tervezték, hogy 0.11 V AC / DC feszültséggel működjenek a 8 hüvelykes füleken keresztül a szoros elektromos csatlakozások érdekében. Ezek a lámpák XNUMX mm-es rögzítési átmérővel rendelkeznek, így gyorsan felszerelhetők a vezérlőpanelekre vagy berendezésekre. Válasszon a borostyánsárga, piros és zöld színben kapható öblítésjelző lámpák széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?