AKRO-MILS 35195 Nest and Stack táskák


Az Akro-Mils 35195 sorozatú fészek- és rakáskonténerek alkalmasak tárgyak szisztematikus tárolására vagy szállítására egy helyen. Egymásra rakható és egymásba ágyazható kialakításuk alkalmassá teszi őket szállítókonténerekben, teherautókban és más járművekben való használatra, segítve a hely optimalizálását és a szállítási költségek csökkentését....ts.Olvass tovább

Szűrő
Kapacitás: 12.93 gal. , Magasság: 12 " , Belső magasság: 12 7 / 8 " , Belső hossz: 18 " , Belső felső hossz: 15 1 / 2 " , Belső felső szélesség: 14 1 / 2 " , Belső szélesség: 13 1 / 2 " , Hossz: 18 "hogy 20" , Terhelhetőség: 90 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Külső magasság: 13 " , Külső hossz: 19 1 / 2 " , Külső szélesség: 15 1 / 2 " , Csomag mennyisége: 6 , Stílus: Tömör falak, szilárd alja , Szélesség: 14 "hogy 16"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
35195KÉK
Kék€61.10
ajánlatkérés
B
35195GREY
Szürke€61.10
C
35195RED
Piros€61.10

35195 Nest and Stack táskák

Az Akro-Mils 35195 sorozatú fészek- és rakáskonténerek alkalmasak tárgyak szisztematikus tárolására vagy szállítására egy helyen. Egymásra rakható és egymásba ágyazható kialakításuk alkalmassá teszi őket szállítókonténerekben, teherautókban és egyéb járművekben való használatra, segítve a hely optimalizálását és a szállítási költségek csökkentését.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 35195 sorozatú fészek- és egymásra rakható konténerek lehetővé teszik az egységek egymásba ágyazását és egymásra rakását, így helyet takaríthat meg, mivel több konténer ugyanabban a létesítményben tárolható.
  • Könnyen elférnek a polcokon, hogy elkerüljék a tárgyak kiszóródását, és biztosítsák a tisztaságot az egész létesítményben.
  • Ezek a fészek- és veremtartók (NST) ipari minőségű polimerből készültek, hogy ellenálljanak a korróziónak és ellenálljanak a nagy terheléseknek.
  • Piros és szürke színben kaphatók a könnyebb azonosítás érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 35010 címketartó: Ez a címke a rekesz megjelenítésére és rajta tartására szolgál, hogy könnyen azonosítható legyen a tartály tartalma.
  • Akro-Mils 35-191 Blue Stack / Nest fedél: Az Akro-Mils 35185 sorozatú tartályok kiömlésének és szennyeződésének megelőzésére szolgál.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a tárolókapacitása az Akro-Mils 35195 sorozatú fészek- és rakáskonténereknek?

Tárolókapacitásuk 12.93 gallon.

Milyen tényezőket kell figyelembe venni ezeknek a fészek- és veremtárolóknak a használatakor?

A főbb tényezők közé tartozik a terhelhetőség, a beágyazási és halmozási kompatibilitás, valamint a környezeti feltételek, például a hőmérséklet, a páratartalom és a vegyszereknek való kitettség.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?