Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 3808 hideglevegős pisztoly 1 tömlő | AC7VJJ 38W847

EXAIR 3808 Cold Air Gun 1 Hose

Raktáron
Tétel: AC7VJJ Típus: 3808Kereszthivatkozás: 38W847
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
€691.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg légfegyver
levegő fogyasztás8 scfm
Légbevezető1/8 "(M) NPT
test anyagaRozsdamentes acél
BtuH550
Tömlő hossza8.41 "
Tömlő anyagaAcetil-kopolimer
Max. dBA76
Tömlők száma1
Teljes magasság4"
Teljes hossz11.85 "
nyomás tartomány80-120 psi
Szerszám hossza3.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8418690180
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti hőmérséklet (20 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságlevegő fogyasztásLégbevezetőTeljes hosszSzerszám hosszatest anyagaBtuHTömlő hosszaÁr
EXAIR 5215 hidegpisztoly 1 tömlő 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Alumínium, rozsdamentes acél100011 "€744.40
EXAIR 5230 hidegpisztoly 1 tömlő 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3 52301.82 "30 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Alumínium, rozsdamentes acél200011 "€861.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 3808 Cold Air Gun 1 Hose
€691.91 /Mértékegység