Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 5215 hidegpisztoly 1 tömlő 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1

EXAIR 5215 hidegpisztoly 1 tömlő 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba

Raktáron
Tétel: AD8NER Típus: 5215Kereszthivatkozás: 4LCJ1
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
€744.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini hideg légpuska
levegő fogyasztás15 scfm
Légbevezető1/4 "(M) NPT
test anyagaAlumínium, rozsdamentes acél
BtuH1000
Tömlő hossza11 "
Tömlő anyagaAcetil-kopolimer
Max. dBA70
Tömlők száma1
Dia kívül.1.5 "
Teljes magasság1.82 "
Teljes hossz21 "
nyomás tartomány80-120 psi
Szerszám hossza10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8418690180
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti hőmérséklet (20 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságlevegő fogyasztásLégbevezetőTeljes hosszSzerszám hosszatest anyagaBtuHTömlő hosszaÁr
EXAIR 3808 hideglevegős pisztoly 1 tömlő | AC7VJJ 38W847 38084"8 scfm1/8 "(M) NPT11.85 "3.44 "Rozsdamentes acél5508.41 "€691.91
EXAIR 5230 hidegpisztoly 1 tömlő 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3 52301.82 "30 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Alumínium, rozsdamentes acél200011 "€861.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 5215 hidegpisztoly 1 tömlő 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba
€744.40 /Mértékegység