Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 5230 hidegpisztoly 1 tömlő 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3

EXAIR 5230 hidegpisztoly 1 tömlő 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba

Raktáron
Tétel: AD8NEU Típus: 5230Kereszthivatkozás: 4LCJ3
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
€830.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHideg légfegyver
levegő fogyasztás30 scfm
Légbevezető1/4 "(M) NPT
test anyagaAlumínium, rozsdamentes acél
BtuH2000
Tömlő hossza11 "
Tömlő anyagaAcetil-kopolimer
Max. dBA82
Tömlők száma1
Dia kívül.1.5 "
Teljes magasság1.82 "
Teljes hossz21 "
nyomás tartomány80-120 psi
Szerszám hossza10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti hőmérséklet (20 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságlevegő fogyasztásLégbevezetőTeljes hosszSzerszám hosszatest anyagaBtuHTömlő hosszaÁr
EXAIR 3808 hideglevegős pisztoly 1 tömlő | AC7VJJ 38W847 38084"8 scfm1/8 "(M) NPT11.85 "3.44 "Rozsdamentes acél5508.41 "€650.07
EXAIR 5215 hidegpisztoly 1 tömlő 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Alumínium, rozsdamentes acél100011 "€717.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 5230 hidegpisztoly 1 tömlő 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba
€830.46 /Mértékegység