Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ERIE 30-158-B aktuátor, 110/120V, 50-60Hz | CP4TVM 42FH01

ERIE 30-158-B Actuator, 110/120V, 50-60Hz

Raktáron
Tétel: CP4TVM Modell: 30-158-BKereszthivatkozás: 42FH01
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
€150.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ERIE AG13A01A hajtómű végkapcsolóval, 24V | CP4TVK 40LW87 AG13A01Akapcsoló€211.16
ERIE VT2212G13A020 hajtómű, 1/2 hüvelykes, 2 utas, 24 V, rugós visszatérés | CP4TVL 42FH08 VT2212G13A020Működtető€251.46
ERIE 0453L0077GB00 hajtómű, 120V, csillapító, LT Duty, közvetlen meghajtás, CW | CR3AFR 116C19 0453L0077H00Működtető€171.90
ERIE 0453H0077GB01 hajtómű, 120V, csillapító, üzemszerű, kapcsolóval | CR3AFT 116C13 0453H0077GB01Működtető€221.54
ERIE AH13B02A hajtómű, 120 V, magas zárás, SR, N/C kapcsolóval | CR3AFU 116C56 AH13B02AMűködtető€204.05
ERIE AG14B02A működtető, 120V, magas hőmérséklet Aux kapcsolóval | CR3AFV 116C40 AG14B02AMűködtető€249.08
ERIE AH14B020 működtető, 120V, N/C, S/R, magas hőmérséklet, HCO | CR3AFW 116C58 AH14B020Működtető€210.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIE 30-158-B Actuator, 110/120V, 50-60Hz
€150.31 /Mértékegység