PARKER CPI GH2BZ sorozat, anya válaszfal csatlakozók


Szűrő
Kapcsolat típus: CPI (F) x FNPT
StílusModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
4-4 GH2BZ-SS
1 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€88.89
A
4-2 GH2BZ-SS
1 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 foktól 1200 fokig F€94.45
A
6-4 GH2BZ-SS
3 / 8 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 foktól 1200 fokig F€110.42
B
6-4 GH2BZ-B
3 / 8 "SárgarézSárgaréz3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 foktól 400 fokig F€47.06

CPI GH2BZ sorozat, anya válaszfal csatlakozók

A Parker CPI GH2BZ sorozatú válaszfalcsatlakozók alkalmasak szivárgásmentes csatlakozások létrehozására műszer- és folyamatalkalmazásokhoz. Ezek az egységek egy érvéghüvelyes kialakítással rendelkeznek, amely kevesebb szivárgási útvonalat tartalmaz, mint az iker érvéghüvelyes szerelvények. 316-os rozsdamentes acélból / sárgarézből készülnek az erősség, a korrózióállóság és a magas hőmérséklet és nyomásállóság érdekében. Válasszon az anya válaszfalcsatlakozók széles kínálatából, amelyek 1/4 és 3/8 hüvelykes csőméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?