CLAMPCO 941YL sorozatú T csavarszíj bilincs, 316 SS Marine Grade


Szűrő
StílusModellMax. ÁtmérőNévleges átmérő
A
941YL-0150
1.62 "1.5 "
ajánlatkérés
A
941YL-0200
2.12 "2"
ajánlatkérés
A
941YL-0250
2.62 "2.5 "
ajánlatkérés
A
941YL-0300
3.09 "3"
ajánlatkérés
A
941YL-0350
3.59 "3.5 "
ajánlatkérés
A
941YL-0400
4.09 "4"
ajánlatkérés
A
941YL-0450
4.59 "4.5 "
ajánlatkérés
A
941YL-0500
5.09 "5"
ajánlatkérés

941YL sorozatú T csavarszíj bilincs, 316 SS Marine Grade

A Clampco 941YL sorozatú T csavaros bilincsek olyan tömlőbilincsek, amelyek biztonságos és állítható csatlakozást biztosítanak a tömlők és csövek számára autóipari, ipari és tengeri alkalmazásokban. T-alakú csavarral rendelkeznek, amely egy réshídon vagy házon halad át, lehetővé téve a bilincs meghúzását. Ezek a bilincsek 316-os rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Átmérőjük 1.62 és 5.09 hüvelyk között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?