OMRON Fém reteszelő biztonsági reteszkapcsoló


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 10A @ 600 V , működtető hossza: Kulcsfüggő , Test anyaga: Alumínium öntvény , Csőméret: M20 , Kapcsolat típus: M20 , Kapcsolattartó anyag: Ezüst , DC kapcsolattartó minősítés: 0.4A @ 250 V , Mélység: 1-11 / 16 " , Fej anyaga: Alumínium öntvény , Magasság: 4.375 " , IP besorolás: 67 , Mozgalom: Oldalsó , Működési erő: 19.61 in.-lb. Max , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 80 fokig , Forgatás: CW / CCW , Stílus: Fémzár , Szélesség: 1 9 / 16 "
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
D4BS-45FS-NPT
1NEM, 1NC€337.21
B
D4BS-4AFS-NPT
2NC€338.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?