ENERPAC SP-35 hidraulikus lyukasztó, rugóvisszatérítéses henger, 35 tonnás kapacitás | AC9UJQ 3KD34

ENERPAC SP-35 hidraulikus lyukasztó, rugóvisszatérítéses henger, 35 tonna kapacitás

Raktáron
Tétel: AC9UJQ Modell: SP-35Kereszthivatkozás: 3KD34

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,288.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel35 tonnás hidraulikus lyukasztó
Kapacitás35 tonna.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás4.58 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8462490050
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac SP35 hidraulikus lyukasztót olyan anyagok lyukasztására tervezték, mint acél, rozsdamentes acél és alumínium. A hidraulikus rendszer biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a bélyeg áthaladjon az anyagon, így hatékony eszköz az ipari alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Az Enerpac SP35 hidraulikus lyukasztó egyszeres működésű rugó-visszatérítő mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a nyomószár gyors visszahúzását nyomáscsökkentéskor.
  • Acél tokkal van felszerelve, hogy együtt tartsa a szerszámokat és a hidraulikus lyukasztószerszámokat, és megkönnyítse a hordozhatóságot.
  • Ez az Enerpac SP35 hidraulikus lyukasztó CR400 csatlakozót tartalmaz az összes Enerpac hengerhez és szivattyúhoz, és 0.50 hüvelyk vastag lágyacél lyukasztására képes.
  • 10000 psi nyomásig üzemeltethető.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A lyukasztó- és szerszámkészletek élezhetők vagy cserélhetők?

V. A lyukasztó- és szerszámkészletek cserélhetők, és élesíthetők, ha eltompulnak.

K. Hogyan karbantarthatom ezt az Enerpac SP35 hidraulikus lyukasztót?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét.
  • Vizsgálja meg a tömlők és szerelvények szivárgását vagy sérülését.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó ajánlása szerint.
  • Hosszabb használat esetén gondoskodjon megfelelő hűtési és pihenőidőről.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ENERPAC SP-35S hidraulikus lyukasztó, 35 tonna | AD9DUD 4PU64 SP-35SHidraulikus lyukasztó és szerszámkészlet€16,297.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SP-35 hidraulikus lyukasztó, rugóvisszatérítéses henger, 35 tonna kapacitás
€12,288.61 /Mértékegység