MASON Rezgésszigetelő párnák


A Mason rezgésszigetelő párnákat a szerkezeti hanggal, a nagyfrekvenciás rezgésekkel és a gépbeállítással kapcsolatos problémák megoldására használják, miközben nincs szükség csavarozásra. Ezeket a szigetelő párnákat általában kompresszorokban, fém panelházakban, gépekben, darálókban vagy más savanyúságban használják....nagy intenzitású zajszintek az ütés- és rezgésszabályozáshoz.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellDesignMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
20UZ19
-3 / 4 "6"Neoprén6"€92.27
B
2 LVR4
-3 / 4 "2"-2"€8.21
C
20UZ21
-5 / 16 "6"nitril6"€49.68
D
2 LVR6
-3 / 4 "4"-4"€33.24
E
20UZ18
-3 / 4 "3"Neoprén3"€30.60
F
20UZ20
-3 / 4 "18 "Neoprén18 "€215.51
G
5XR49
-1"6"-6"€33.72
H
20UZ22
-5 / 16 "18 "nitril18 "€127.45
H
20UZ23
-1 / 2 "18 "nitril18 "€278.54
I
2LVP5
Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "10 "Neoprén10 "€203.61
I
MWSW8X8
Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "8"Neoprén8"€138.06
I
2LVP3
Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "6"Neoprén6"€81.82
J
2LVP1
Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "4"Neoprén4"€26.89
I
2LVP6
Cementes acéllemez szendvics, alul szuper gofri alátét és felül 1/4 "súrlódó betét1.25 "10 "Neoprén12 "€248.16
K
MBSW8X8
Cementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára1"8"-8"€132.99
K
2LVP7
Cementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára1"4"-4"€27.00
K
2LVP9
Cementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára1"6"-6"€83.07
K
2 LVR2
Cementes acéllemez szendvics, szuper gofri alátét alul, 3/4 "lyukkal a Bolt Thru számára1"10 "-10 "€175.84
L
2 LVR5
Ajánlott kapacitás @ 45 Lbs./Square "220 Lbs.3 / 4 "3"-3"€20.77
D
2 LVR7
Ajánlott kapacitás @ 45 Lbs./Square "1620 Lbs.3 / 4 "6"-6"€34.54

Jellemzők

  • Ezek a Mason rezgésszigetelő párnák támogatják az épületszerkezeteket és alkatrészeket. A rezgésszigetelő párnák kiküszöbölik a kisebb rezgési problémákat a felső és alsó emeleteken.
  • Ezek a rezgéscsillapító betétek nagy súrlódási együtthatóval, kiváló öregedési tulajdonságokkal, szintstabilitással és nagy teherbíró képességgel rendelkeznek.
  • A Super W párnák speciális gofri zsebekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az anyag kiváló deformációját, és kiváló szigetelési teljesítményt nyújtanak.
  • A Mason neoprén párnák gofri kialakításúak, amelyek nagyobb kapacitást biztosítanak adott gumikeménység mellett.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a Sorbothane betétek?

A Sorbothane rezgésszigetelő párnák sokoldalú rezgéscsillapító párnák, amelyek különféle alkalmazásokban használhatók, például lábakban, ütközőkben, távtartókban és védőelemekben. A szorbotán-uretán egy hosszú élettartamú, rugalmas polimer, kiváló rezgésszigeteléssel és csúszásgátló tulajdonságokkal.

Miért van szükség rezgéscsillapító betétekre?

Nemcsak a gépeket védik azáltal, hogy csökkentik a gép teljesítményének hatását, hanem meghosszabbítják a berendezések, járművek és szerkezetek élettartamát is. A gumi vibrációs tartók nélküli gépekre gyakorolt ​​rezgések puszta hatása gyengülést és akár meghibásodást is okozhat.

Milyen típusú gumi a legjobb rezgéscsillapításra?

A szilikongumi kiváló kioldási tulajdonságokkal rendelkezik, mint bármely más gumi. Bevonatként alkalmazzák papírok vagy gépalkatrészek leválasztására. Ezenkívül a szilikongumi kiváló rezgéscsillapító anyag.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?