Az Enerpac RC2514 általános célú hidraulikus henger egy mechanikus alkatrész, amelyet úgy terveztek, hogy lineáris erőt hozzon létre hidraulikus folyadék erejével. Egy hengeres hengerből, egy dugattyúrúdból és egy dugattyúrúdból áll. A hordó a henger fő testeként szolgál, a többi alkatrésznek otthont adva. A feldolgozóiparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban használják.
Jellemzők:
- Ez az egység megerősített ütközőgyűrűvel rendelkezik, amely javítja a tartósságot és növeli az oldalterhelés ellenállását.
- Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel rendelkezik, amely gyorsabb visszahúzást tesz lehetővé a teljesítmény javítása érdekében.
- Ez az egység kiváló minőségű polietilén tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja az alacsony kopást és hosszú élettartamot.
- Tartalmaz egy dugattyús törlőt, amely csökkenti a szennyeződést, védi a belső alkatrészeket és meghosszabbítja a henger teljes élettartamát.
- Ez az egység gallér- és dugattyúmeneteket kínál az alap rögzítőnyílásaival a kényelmes rögzítés, az egyszerű telepítés és a különböző alkalmazásokba való integrálhatóság érdekében.
- Úgy tervezték, hogy cserélhető legyen az opcionális CHM6 hordfogantyúval, így szükség esetén nagyobb kényelmet és hordozhatóságot biztosít.
- Ezt az egységet úgy tervezték, hogy sokoldalú és minden helyzetben használható legyen, rugalmasságot biztosítva a különböző alkalmazásokhoz.
- Ezenkívül zománcozott bevonattal rendelkezik, amely növeli a korrózióállóságot, és biztosítja a hosszú élettartamot.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC A29 Sima nyereg: Úgy tervezték, hogy kiegészítse az általános célú hengert, hogy sima felületet biztosítson, biztosítva a stabil és biztonságos elhelyezést.
- ENERPAC RB25 szerelőblokk: Erős és megbízható rögzítési megoldást kínál, amely biztosítja a biztonságos rögzítést és az optimális teljesítményt különféle hidraulikus alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyek a hidraulikus henger fő alkatrészei?
V. A hidraulikus henger fő alkotóelemei a hengerhenger, a dugattyú, a rúd, a tömítések és a hidraulikafolyadék.
K. Mi a hengercső célja?
V. A hengercsőben található a dugattyú, és vezetőfelületet biztosít a rúd számára.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az alkalmazásomhoz megfelelő hidraulikus henger kiválasztásakor?
A. A főbb tényezők közé tartozik a terhelhetőség, a lökethossz és az üzemi nyomás.