BALDOR MOTOR Háromfázisú motorok, C-oldalas, lábra szerelhető, teljesen zárt


Szűrő
Bázis: RG , Osztály: B , Burkolat: TEFC , Ház típusa: TEFC , Keret: 56C , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 56C , Teljes terhelésű erősítők: 4.5-4.4/2.2 , Hz: 60 , Szigetelés: B , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 44 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: C-arc / láb , Kimenet: . 75 , Teljes hossz: 13.23 " , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 5/8 "" , Súly: 45 lb
StílusModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatékRPMHőmérséklet EmelkediktípusFeszültségHPÁr (ÁFA nélkül)
A
3554 CEM
------208-230 / 460 V1-1 / 2 LE€1,807.39
B
CM3541
P2.6/1.34.8 LB-FT345084 ° C3413M230/460. 75€891.61
B
CM3542
Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 ° C3420M208-230/460. 75€1,383.25
B
CM3543
R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 ° C3428M208-230/460. 75€995.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?