Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RC-251 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, 1 hüvelyk lökethossz | AE7NBE 5ZL48

ENERPAC RC-251 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, 1 hüvelyk lökethossz

Raktáron
Tétel: AE7NBE Modell: RC-251Kereszthivatkozás: 5ZL48
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
€1,473.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör2.31 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.75 "
Alap rögzítő furatok menetméret1/2"-13 UN
Base to Advance Port1"
Kapacitás25 tonna.
Összeomlott magasság5.5 "
Nyakörv szál hossza1.94 "
Nyakörv szálméret3 5/16"-12 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.56 "
Henger hatékony terület előrelépés5.16 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság6.5 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése25.8 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés5.16 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.59 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.97 "
Dia kívül.3.38 "
Dugattyú Dia.2.25 "
Dugattyú belső menetméret1 1/2 "-16
Dugattyú menet hossza1"
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.97 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.41 "
ütés1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RC251 hidraulikus munkahengert kifejezetten nehéz terhek emelésére tervezték különböző pozíciókban, és sokoldalú, általános célú munkahengerekkel van felszerelve. Hidraulikus szivattyúval együtt működik, és lehetővé teszi a nehéz terhek könnyű emelését. Ez a henger ideális tengeri és tengeri mérnöki alkalmazásokhoz, jelentős előnyöket kínálva az igényes feladatoknál.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RC256 általános célú hidraulikus henger TRIO csapágyrendszerrel rendelkezik, edzett kompozit kopószalagokkal az optimális oldalterhelési ellenállás érdekében.
  • Ez az Enerpac RC251 hidraulikus munkahenger megerősített TRIO ütközőgyűrűvel rendelkezik a tartósság érdekében.
  • Gallér- és dugattyúmenetekkel, valamint talprögzítési furatokkal rendelkezik a könnyű rögzítés érdekében.
  • Ez az Enerpac RC251 hidraulikus henger kiváló minőségű polietilén tömítésekkel rendelkezik a kopás csökkentése érdekében.
  • A szennyeződés csökkentése érdekében dugattyús törlővel van ellátva.
  • Ez az egység CR-400 csatlakozóval és porvédő sapkával rendelkezik a környezetszennyezés megakadályozása érdekében.
  • Hibrid előfeszített rugó-visszatérő rendszerrel rendelkezik a gyors visszahúzás érdekében.
  • Ez az Enerpac RC251 hidraulikus henger acélszerkezettel rendelkezik, zománcozott bevonattal a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC Hengeres nyergek: Ezek a nyergek ideálisak a terhelés egyenletes elosztására és a dugattyú védelmére a sérülésektől.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az egyszeres és kettős működésű hidraulikus hengerek között?

V. Ez az Enerpac RC251 általános célú hidraulikus henger egy egyszeres működésű henger. Az egyszeres működésű hidraulikus hengerek erőt fejtenek ki a dugattyú egyik oldalán, hidraulikus nyomás hatására kinyúlnak, és a terhelés vagy egy belső rugó hatására visszahúzódnak. Ezzel szemben a kettős működésű hidraulikus hengereknek két nyílása van, amelyek lehetővé teszik az erő kétirányú kifejtését, lehetővé téve a dugattyú kinyújtását és visszahúzását.

K. Mekkora ennek az Enerpac RC251 hidraulikus hengernek a maximális terhelhetősége?

V. Ez a hidraulikus munkahenger maximum 25 tonnás terhelést képes felemelni.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-251 általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, 1 hüvelyk lökethossz
€1,473.99 /Mértékegység