Az Enerpac RC156 hidraulikus henger nehéz terhek tolására, húzására, emelésére és tartására szolgál. Ez egy egyszeres működésű henger, ami azt jelenti, hogy hidraulikafolyadékot használ a dugattyú meghosszabbítására és egyirányú munkavégzésre, míg a visszahúzás külső erők hatására történik, például a teher súlya vagy a beépített rugó. Olyan iparágakban használják őket, mint a tengeri, mérnöki, tengeri, repülési, mezőgazdasági, olaj- és gázipari, bányászat, valamint élelmiszer- és termelés.
Jellemzők:
- Az Enerpac RC156 hidraulikus munkahenger gallér- és dugattyúmenetekkel és rögzítőfuratokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a könnyű beszerelést és az alkalmazások széles skálájába való zökkenőmentes integrációt.
- Robusztus csapágyrendszert tartalmaz kompozit kopószalagokkal, amelyek kivételes oldalterhelési ellenállást biztosítanak, és minimálisra csökkentik a hengerkopást a sima és megbízható működés érdekében.
- Ez a henger kiváló minőségű polietilén tömítésekkel rendelkezik, amelyek kiváló tartósságot, alacsony kopást és csökkentett szivárgásveszélyt kínálnak, ami meghosszabbítja az élettartamot.
- Megerősített ütközőgyűrűvel van felszerelve, hogy ellenálljon a nehéz terheléseknek és a kemény működési feltételeknek, megbízható teljesítményt és tartósságot biztosítva.
- Ez a henger továbbá fel van szerelve a Trio Hybrid előfeszített rugórendszerrel, amely gyorsabb visszahúzást tesz lehetővé, és jelentősen javítja az általános hatékonyságot és termelékenységet.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC A152 hornyos nyereg: Hornyolt felülettel rendelkezik, amely stabil és biztos fogást biztosít a hengeres tárgyakon emelési vagy pozicionálási műveletek során. A nyeregben lévő hornyok megakadályozzák a megcsúszást, biztosítják, hogy a rakomány szilárdan a helyén maradjon, és csökkenti a balesetek vagy szerencsétlenségek kockázatát.
- ENERPAC REP10 Clevis Eye Dugattyú: Hidraulikus rendszerekben használt alkatrész, amely a hidraulikus hengert a rakományhoz vagy az üzemeltetett berendezéshez köti. Úgy tervezték, hogy az egyik végén egy kapocsszem található, amely biztonságos rögzítési pontot biztosít a henger különféle típusú rakományrögzítésekhez vagy emelőeszközökhöz való csatlakoztatásához.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Az Enerpac RC156 hidraulikus henger rozsdamentes?
V. Igen, zománcozott bevonattal rendelkezik, amely fokozott korrózióállóságot biztosít, így ellenáll a zord hőmérsékleteknek és a környezeti feltételeknek.
K. Milyen tartozékokat tartalmaz az Enerpac RC156 hidraulikus henger?
V. A henger CR400 csatlakozóval, porvédő sapkával és gallérmenetvédővel érkezik.
K. Használható az Enerpac RC156 hidraulikus munkahenger bármilyen irányban?
V. Igen, a hidraulikus hengert úgy tervezték, hogy minden helyzetben használható legyen.
K. Melyek az Enerpac RC156 hidraulikus henger karbantartási lépései?
A.
Az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében kövesse az alábbi karbantartási lépéseket:- Rendszeresen tisztítsa meg a hengert, hogy eltávolítsa a szennyeződést, törmeléket vagy szennyeződéseket, amelyek befolyásolhatják a működését.
- Végezzen ellenőrzéseket, hogy azonosítsa a szivárgás, sérülés vagy rendellenes kopás jeleit a dugattyún, a tömítéseken vagy a henger egyéb alkatrészein.
- Kenje meg a henger mozgó részeit a gyártó előírásai szerint.
- Vizsgálja meg a csatlakozásokat és a szerelvényeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően meg vannak húzva, és nincsenek sérülések és kopások.