SUPER-STRUT ET727 sorozatú forgó hurok akasztó


Szűrő
Befejezés: Galvanizált , Terhelhetőség: 300 lbs. , Anyaga: Acél , Rúd mérete: 3 / 8 "
StílusModellCsőméret
A
ET727-1
1"
ajánlatkérés
A
ET727-1-1/4
1-1 / 4 "
ajánlatkérés
A
ET727-1/2
1 / 2 "
ajánlatkérés
A
ET727-2
2"
ajánlatkérés
A
ET727-3/4
3 / 4 "
ajánlatkérés

ET727 sorozatú forgó hurok akasztó

A Super-Strut ET727 sorozatú forgóhurkos akasztók rézcsövek felfüggesztésére és rögzítésére szolgálnak. Ezek az akasztók acélból készültek, amelyek megbízhatóan támasztják a felfüggesztett tárgyakat, és hurok alakúak, elforgatható mechanizmussal, amely lehetővé teszi az akasztó könnyű beállítását és elhelyezését a különböző méretű csőméretekhez. GoldGalv horganyzott gátat kínálnak a különböző fémek leválasztására, és legfeljebb 400 font terhelést képesek ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?