Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RC-102 általános célú hidraulikus munkahenger, egyszeres működésű ötvözött acél hidraulikus munkahenger, 11.2 tonna | AE2QXA 4Z485

ENERPAC RC-102 általános célú hidraulikus munkahenger, egyműködésű ötvözött acél hidraulikus munkahenger, 11.2 tonna

Raktáron
Tétel: AE2QXA Modell: RC-102Kereszthivatkozás: 4Z485
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
€926.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör1.56 "
Alap rögzítési furatok Menetmélység0.5 "
Alap rögzítő furatok menetméret5/16"-18 UN
Base to Advance Port0.75 "
Kapacitás10 tonna.
Összeomlott magasság4.78 "
Nyakörv szál hossza1.13 "
Nyakörv szálméret2 1/4"-14 UN
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat1.69 "
Henger hatékony terület előrelépés2.24 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság6.91 "
befejezFestett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése11.2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés4.75 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.55 "
Opcionális dönthető nyereg átm.1.38 "
Dia kívül.2.25 "
Dugattyú Dia.1.5 "
Dugattyú belső menetméret1 "-8
Dugattyú menet hossza0.75 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.38 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.25 "
ütés2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412210075
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac RCH-302 hidraulikus hengert lineáris működtetőként használják, amely egyirányú löketet és erőt biztosít offshore és tengeri mérnöki alkalmazásokban. Alkalmazása a repülőgépiparban, a mezőgazdaságban, az olaj- és gáziparban, a bányászatban, valamint az élelmiszeriparban és a termelésben van.

Jellemzők:

  • Az Enerpac RC-102 sorozatú hidraulikus hengert hidraulikus szivattyúkkal együtt használják nehéz berendezések és munkadarabok emelésére az építőiparban és az autóiparban.
  • GR2 csapágyazású a kopás csökkentése és a tartósság biztosítása érdekében.
  • Egy hengermenetvédővel van beépítve a könnyebb használat érdekében, és egy nagy teherbírású előfeszített rugóval a visszahúzási sebesség javítása érdekében.
  • Ötvözött acélszerkezettel rendelkezik a hatalmas szilárdság érdekében, és zománcozott felülettel rendelkezik, amely védelmet nyújt a korrozív folyadékok és vegyszerek ellen.
  • Ez a hidraulikus henger dugattyús ablaktörlővel rendelkezik a külső szennyeződések elleni védelem érdekében, és az alap rögzítési nyílásaival rendelkezik a könnyű rögzítés érdekében.
  • ENERPAC RC102 tömítőkészlet a hidraulikus henger különböző részei közötti hézagok tömítésére is rendelkezésre áll.

Kompatibilis tartozékok:

  • Hengernyeregek: A terhelés egyenletes elosztásával a dugattyúsérülés megelőzésére szolgál (Enerpac A12 lapos nyereg, A102G hornyos nyereg, CATS12 billenő nyereg).
  • Rögzítőblokk: A henger préskeretbe történő rögzítésére és az oldalról oldalra történő beállítás megkönnyítésére szolgál (Enerpac RB10 és AW102).
  • Clevis Eye: Az alkatrészek és egyéb tartozékok egyszerű rögzítésére szolgál a hengeregységekhez (Enerpac REB10 Base Clevis Eye és REP10 Plunger Clevis Eye).

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a kettős és az egyszeres működésű hidraulikus munkahenger között?

A. A kettős működésű hengerek rugó nélkül mozgatják (kinyújtják és visszahúzzák) a terhet mindkét irányban. Az egyszeres működésű hengereket főként könnyű és közepes terhelésű ipari alkalmazásokban használják, amelyek egyirányú erőt igényelnek. A kettős működésű hengerek nagyobb sebességet és nagyobb erőt biztosítanak a terhek emeléséhez / elengedéséhez, mint az egyszeres működésű hengerek.

Termékváltozatok

TermékekModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítési furatok MenetmélységMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Ár
ENERPAC RC10010 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom, 10.25 hüvelyk lökethossz | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.211.45 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 általános célú hidraulikus henger 15.7 tonna, űrtartalom, 12.00 hüvelyk lökethossz | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 négyzetméter.1.88 "0.5 "15.7 rövid tonna.37.7 cu. ban ben.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 általános célú hidraulikus henger79.5 tonna, űrtartalom, 13.13 hüvelyk lökethossz | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.208.74 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 általános célú hidraulikus munkahenger 79.5 tonna, űrtartalom, 6.13 hüvelykes lökethossz | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 négyzetméter.4.5 "0.63 "79.5 rövid tonna.97.41 cu. ban ben.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 általános célú hidraulikus munkahenger, 103.1 tonna, űrtartalom | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 négyzetméter.5.5 "1"103.1 rövid tonna.136.67 cu. ban ben.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 általános célú hidraulikus munkahenger, 10000 PSI maximális nyomás, 10 tonna, kapacitás | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.26.84 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 általános célú hidraulikus henger, 14 hüvelykes lökethosszú, egyszeres működésű, ötvözött acél | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 négyzetméter.1.56 "0.5 "11.2 rövid tonna.31.31 cu. ban ben.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC-102 általános célú hidraulikus munkahenger, egyműködésű ötvözött acél hidraulikus munkahenger, 11.2 tonna
€926.61 /Mértékegység