EATON D99 sorozatú félvezető relék


Az Eaton D99 szilárdtest relék az elektromos áram áramlásának szabályozására szolgálnak kereskedelmi és ipari környezetben. Nulla-keresztkapcsolási módszert tartalmaznak, amely lehetővé teszi ezeknek a reléknek a gyors be- és kikapcsolását, amikor a terhelésen a feszültség nullához közelít. Ove-t is biztosítanak...feszültségvédelem a túlfeszültség alatt, és LED-jelzővel rendelkezik, amely vizuálisan jelzi a relé állapotát hibaelhárítás és karbantartás céljából. Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
D99240ACZ1
€203.03
ajánlatkérés
A
D99225ACZ1
€183.84
ajánlatkérés
A
D99225ACZ2
€172.38
ajánlatkérés
A
D99640ACZ1
€278.32
ajánlatkérés
A
D99625ACZ1
€233.67
ajánlatkérés
A
D99210ACZ1
€153.20
ajánlatkérés
A
D99240ACZ2
€195.35
ajánlatkérés
A
D99625ACZ2
€228.56
ajánlatkérés
A
D99610ACZ2
€214.49
ajánlatkérés
A
D99610ACZ1
€226.00
ajánlatkérés
A
D99640ACZ2
€265.56
ajánlatkérés
A
D99210ACZ2
€140.44
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a félvezető relék olyan alkatrészeket használnak, mint a félvezető diódák, tranzisztorok és tirisztorok az elektromos áram áramlásának szabályozására.
  • A relé kisfeszültségű egyenáramú jelet kap, amelyet ezután a relé vezérlő áramköre dolgoz fel.
  • Ennek során egy optoizolátort használnak a kisfeszültségű vezérlőjel és a nagyfeszültségű jel elválasztására.
  • Ha ez a leválasztás befejeződött, a félvezető relé kimeneti áramköre aktiválódik.
  • A kimeneti áramkör egy tirisztorból áll, amely képes nagy áramokat és feszültségeket kezelni.
  • Amikor a kimeneti áramkör aktiválódik, a tirisztor lehetővé teszi az áram áthaladását a terhelő áramkörön.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mire jó az IP20-as burkolat?

Az IP20-as burkolat olyan szintű védelmet tesz lehetővé a por, a nedvesség és más környezeti tényezők ellen, amelyek megakadályozzák a készülék károsodását.

Igényelnek karbantartást az Eaton D99 sorozatú szilárdtestrelék?

Nem, ezeknek a reléknek nincs mozgó alkatrésze, ami azt jelenti, hogy alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást, így megbízhatóak a zord körülmények között is.

Hogyan szerelhetem fel a szilárdtest relét?

Ezeket a reléket az egységnek a berendezéshez történő csavarozásával vagy DIN-sín beépítésével lehet felszerelni. Ez biztonságos csatlakozást biztosít, és megakadályozza a vibráció miatti kilazulást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?