ENERPAC RACH606 üreges dugattyús hidraulikus henger, 60 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJW 23NP07

ENERPAC RACH606 üreges dugattyús hidraulikus henger, 60 tonna, 5-29/32 hüvelyk lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YJW Modell: RACH606Kereszthivatkozás: 23NP07

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,428.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméretM6
Base to Advance Port2.41 "
Kapacitás60 tonna.
Közép lyuk Dia.2.13 "
Összeomlott magasság14.97 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat5.12 "
Henger hatékony terület előrelépés13.13 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság20.87 "
befejezeloxált
AnyagAlumínium
Max. Hengerűrtartalom növelése65.6 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés77.53 cu. ban ben.
Dia kívül.7.09 "
Dugattyú Dia.3.94 "
Dugattyú típusaÜreges
Nyereg átmérője3.94 "
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.47 "
ütés5.91 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.31
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Alap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortNyereg átmérőjeNyereg kiemelkedés a dugattyúbólütésKapacitásHengerfuratÁr
ENERPAC RACH1006 üreges dugattyús hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJP 23NP01 RACH10069.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 tonna.7.28 "€24,759.46
ENERPAC RACH202 üreges dugattyús hidraulikus henger, 20 tonna, 1-31/32 hüvelyk lökethossz | AF7YJQ 23NP02 RACH2023.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "1.97 "20 tonna.2.95 "€6,012.11
ENERPAC RACH206 üreges dugattyús hidraulikus henger, 20 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJR 23NP03 RACH2063.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 tonna.2.95 "€7,656.69
ENERPAC RACH302 üreges dugattyús hidraulikus henger, 30 tonna, 1-31/32 hüvelyk lökethossz | AF7YJT 23NP04 RACH3025.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 tonna.3.74 "€7,142.69
ENERPAC RACH306 üreges dugattyús hidraulikus henger, 30 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJU 23NP05 RACH3065.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 tonna.3.74 "€9,189.07
ENERPAC RACH604 üreges dugattyús hidraulikus henger, 60 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YJV 23NP06 RACH6047.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 tonna.5.12 "€12,999.44
ENERPAC RACH10010 henger, 100 tonna, 10 hüvelyk, üreges, alumínium | CM9KYG RACH10010--------€26,246.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RACH606 üreges dugattyús hidraulikus henger, 60 tonna, 5-29/32 hüvelyk lökethossz
€13,428.22 /Mértékegység