ENERPAC RACH202 üreges dugattyús hidraulikus henger, 20 tonna, 1-31/32 hüvelyk lökethossz | AF7YJQ 23NP02

ENERPAC RACH202 üreges dugattyús hidraulikus henger, 20 tonna, 1-31/32 hüvelyk lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YJQ Modell: RACH202Kereszthivatkozás: 23NP02

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,012.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméretM6
Base to Advance Port1.14 "
Kapacitás20 tonna.
Közép lyuk Dia.1.06 "
Összeomlott magasság7.41 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat2.95 "
Henger hatékony terület előrelépés5.07 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság9.38 "
befejezeloxált
AnyagAlumínium
Max. Hengerűrtartalom növelése25.4 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés9.98 cu. ban ben.
Dia kívül.3.93 "
Dugattyú Dia.2.17 "
Dugattyú típusaÜreges
Nyereg átmérője2.17 "
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.4 "
ütés1.97 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)12.9
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Alap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortNyereg átmérőjeNyereg kiemelkedés a dugattyúbólütésKapacitásHengerfuratÁr
ENERPAC RACH1006 üreges dugattyús hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJP 23NP01 RACH10069.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 tonna.7.28 "€24,759.46
ENERPAC RACH206 üreges dugattyús hidraulikus henger, 20 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJR 23NP03 RACH2063.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 tonna.2.95 "€7,656.69
ENERPAC RACH302 üreges dugattyús hidraulikus henger, 30 tonna, 1-31/32 hüvelyk lökethossz | AF7YJT 23NP04 RACH3025.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 tonna.3.74 "€7,142.69
ENERPAC RACH306 üreges dugattyús hidraulikus henger, 30 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJU 23NP05 RACH3065.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 tonna.3.74 "€9,189.07
ENERPAC RACH604 üreges dugattyús hidraulikus henger, 60 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YJV 23NP06 RACH6047.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 tonna.5.12 "€12,999.44
ENERPAC RACH606 üreges dugattyús hidraulikus henger, 60 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJW 23NP07 RACH6067.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 tonna.5.12 "€13,428.22
ENERPAC RACH10010 henger, 100 tonna, 10 hüvelyk, üreges, alumínium | CM9KYG RACH10010--------€26,246.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RACH202 üreges dugattyús hidraulikus henger, 20 tonna, 1-31/32 hüvelyk lökethossz
€6,012.11 /Mértékegység