NDS DRAINAGE Gömbcsapok


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: 2-Way , Fogantyú anyaga: PVC , Fogantyú típusa: Tee , Max. Nyomás: 150 psi CWP , Port: Teljes T , Tömítés anyaga: Buna-N , Ülés anyaga: Buna-N , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: 1 részes szár , Temp. Hatótávolság: 0-120 fok. F , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellKapcsolat típusaTömlő azonosítójaCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
E1420-05
Női NPT1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€5.24
ajánlatkérés
A
E1420-10
Női NPT1"1"1"€8.89
ajánlatkérés
A
E1420-07
Női NPT3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€6.46
ajánlatkérés
A
E1420-12
Női NPT1.25 "1.25 "1.25 "€15.18
ajánlatkérés
A
E1420-15
Női NPT1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "€20.69
ajánlatkérés
B
E1410-07
IPS x IPS3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€6.72
ajánlatkérés
B
E1410-12
IPS x IPS1.25 "1.25 "1.25 "€14.50
ajánlatkérés
B
E1410-15
IPS x IPS1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "€20.17
ajánlatkérés
B
E1410-20
IPS x IPS2"2"2"€28.78
ajánlatkérés
B
E1410-05
IPS x IPS1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€5.96
ajánlatkérés
B
E1410-10
IPS x IPS1"1"1"€9.83
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?