ENERPAC RACH üreges dugattyús hidraulikus hengerek


Az Enerpac RACH sorozatú üreges dugattyús hidraulikus hengerei alkalmasak feszítésre, emelésre, húzásra és tesztelésre, a henger visszahúzásának precíz szabályozásával. Ezek az üreges hidraulikus munkahengerek hidraulikus szivattyúkhoz vannak csatlakoztatva, hogy nagy erőket fejtsenek ki a munkadarabok megtámasztására vagy mozgatására.

Szűrő
Csatlakozók: CR400 csatlakozó , Henger visszatérő típusa: Egyszereplős, tavaszi visszatérés , Befejez: eloxált , Anyaga: Alumínium , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Dugattyú típusa: Üreges
StílusModellDia kívül.Alap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortNyereg átmérőjeNyereg kiemelkedés a dugattyúbólütésKapacitásHengerfuratÁr (ÁFA nélkül)
A
RACH1502
--------€19,487.74
A
RACH6010
--------€15,772.80
A
RACH204
--------€5,666.66
A
RACH1008
--------€24,378.82
A
RACH1004
--------€20,638.35
A
RACH1002
--------€19,454.36
A
RACH10010
--------€26,246.10
A
RACH1506
--------€30,131.87
A
RACH602
--------€8,682.60
A
RACH3010
--------€9,413.02
A
RACH208
--------€6,514.89
A
RACH1504
--------€24,808.82
A
RACH608
--------€14,260.90
A
RACH308
--------€8,525.52
A
RACH2010
--------€6,937.05
A
RACH1508
--------€35,452.96
A
RACH15010
--------€46,132.43
A
RACH304
--------€6,762.29
A
RACH202
3.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "1.97 "20 tonna.2.95 "€6,012.12
A
RACH206
3.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 tonna.2.95 "€7,656.68
A
RACH302
5.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 tonna.3.74 "€7,142.69
A
RACH306
5.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 tonna.3.74 "€9,189.07
A
RACH604
7.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 tonna.5.12 "€12,999.44
A
RACH606
7.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 tonna.5.12 "€13,428.22
A
RACH1006
9.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 tonna.7.28 "€24,759.46

Jellemzők

  • Az Enerpac RACH üreges dugattyús hidraulikus hengerek alumínium testtel rendelkeznek a könnyű súly és a korrózióállóság érdekében.
  • Kivehető, edzett acél üreges nyeregekkel és acél alaplemezekkel vannak felszerelve, hogy elviseljék a terhelést, és megakadályozzák a dugattyú és a menetek károsodását.
  • Ezek az üreges hidraulikus munkahengerek úszó középső csövekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a magas nyomásnak és hőmérsékletnek a hosszú tömítési élettartam érdekében.
  • Fogantyúkkal vannak felszerelve a könnyű szállítás érdekében.
  • Ezek a hidraulikus munkahengerek nagy szilárdságú visszatérő rugókat is tartalmaznak a henger gyors visszahúzásához.
  • Teherbírásuk 20-150 tonna között van.
  • Ezek a hidraulikus munkahengerek beépített ütközőgyűrűkkel is rendelkeznek, amelyek ellenállnak a dugattyú túlfutásának.
  • Kompozit csapágyakkal rendelkeznek a megnövelt oldalterhelési ellenállás és a hosszú henger élettartam érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B-30.1
  • ISO 10100

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tartozékokat tartalmaznak az Enerpac RACH sorozatú üreges dugattyús hidraulikus hengerek?

Porvédő sapkával és CR-400 csatlakozóval szállítják őket.

Mekkora ezeknek a hidraulikus hengerhengereknek a maximális üzemi nyomása?

Ezek az üreges hidraulikus munkahengerek 10000 PSI nyomásig működtethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?