ENERPAC PUJ-1200B szivattyú hidraulikus 1/2 LE | AE2REZ 4ZC75

ENERPAC PUJ-1200B szivattyú hidraulikus 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AE2REZ Modell: PUJ-1200BKereszthivatkozás: 4ZC75

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,372.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Áramlat9.5A
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret9.62 "
B mérete9.62 "
C. mérete14.25 "
D dimenzió4"
E méret4.72 "
F méret8"
H méret0.4 "
J dimenzió5.25 "
Működési ciklusIdőszakos
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson20 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP0.5 hp
Kimeneti áramlási sebesség 1. szakasz200 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 2. fokozat20 köb. in./min.
Áramforráselektromos
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Szivattyú vezérlésLógos
Tartály kapacitása116 cu. ban ben.
Hangszint85 dBA
Felhasználható olajkapacitás0.5 gal.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 2-helyzetű
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac PUJ-1200B hidraulika szivattyú ideális a hidraulikus rendszerek nagynyomású teljesítményének szállítására. Nyomatékkulcsokhoz, hengerekhez, présekhez és elektromos távvágáshoz és krimpeléshez használják.

Jellemzők:

  • Ez az elektromos hidraulikus szivattyú 1000 psi nyomásig működik.
  • Tartozik hozzá egy függőkapcsoló, amely vezérli a szelepeket és a motort, és van egy 10 láb hosszú vezeték, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a szivattyú távoli vezérlését.
  • Ez a szivattyú két különböző sebességgel működik a gyors ciklusidő és a nagyobb termelékenység érdekében.
  • Időszakos működési ciklussal rendelkezik az időszakos működéshez.
  • Ez a szivattyú öntött burkolattal rendelkezik egy beépített fogantyúval, amely megvédi a motort a sérülésektől és a szennyeződésektől.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC GA45GC mérőadapter: Nyomásvizsgálati, diagnosztikai, kalibrációs és ellenőrzési eljárásokban használják, hogy lehetővé tegye nyomásmérők csatlakoztatását különböző rendszerekhez vagy berendezésekhez.
  • ENERPAC HF101 hidraulika olaj: Megbízható kenést biztosít és optimalizálja a hidraulikus rendszer teljesítményét.
  • ENERPAC HC9206C hidraulika tömlő: Hidraulikafolyadék átvitelére, a gépek áramellátására és a zökkenőmentes működés biztosítására szolgál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen teljesítményigénye van ennek a hidraulikus szivattyúnak?

V. Ez a szivattyú 115 V-os és 9.5 A-es elektromos áramforrással rendelkezik.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni ennek az elektromos hidraulikus szivattyúnak a kiválasztásakor?

V. A fő tényező az áramlási sebesség, az energiaforrás, a névleges nyomás és a motor lóerőssége.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a hidraulikus szivattyút?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a szivárgást és a sérüléseket.
  • Tartsa fenn a megfelelő folyadékszintet és biztosítsa a folyadék minőségét.
  • Az üzemi hőmérséklet szabályozása a túlmelegedés elkerülése érdekében.
  • Kerülje el a szivattyú kapacitását meghaladó túlterhelését.

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióHenger kompatibilitásA méretSzelep típusaB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr
ENERPAC PUJ-1201B szivattyú, hidraulikus 115 vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Egyszeres fellépés14.5 "3-utas, 2-helyzetű12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,650.61
ENERPAC PUJ1400B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Kettős színészi9.62 "4-utas, 3-helyzetű9.62 "14.25 "4"4.72 "€9,220.07
ENERPAC PUJ1401B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Kettős színészi14.5 "4-utas, 3-helyzetű12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,866.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PUJ-1200B szivattyú hidraulikus 1/2 LE
€6,372.02 /Mértékegység