KILLARK 90 fokos könyök


Szűrő
Szín: Szürke , Csatlakozás: Férfi-férfi , Anyaga: Rézmentes alumínium , Alkategória: Könyök , Típus: Veszélyes hely
StílusModellVezetékméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
MM-90-1WW
1 / 2 "2 1 / 16 "€70.83
B
MM-90-2WW
3 / 4 "2.25 "€77.93

90 fokos könyök

A Killark 90 fokos könyökök ideálisak elektromos hálózatokba történő beépítéshez elektromos vezetékek / kábelek vezetésére / védelmére. Ezek a rézmentes alumínium könyökök sima integrált perselyekkel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a vezetékek és a menetes végek károsodását, így könnyebben használhatók IMC-kkel / merev vezetékekkel. Válasszon ezeknek a veszélyes helyekre alkalmas könyökök széles választékából, amelyek 1/2 és 3/4 hüvelykes csőméretben kaphatók Raptor Supplies. Dönthető vas könyök (90 fokos női könyök) szintén elérhető a Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?