ENERPAC PUJ-1201B szivattyú, hidraulikus 115 vac | AE7NBB 5ZL45

ENERPAC PUJ-1201B szivattyú hidraulikus 115 vac

Raktáron
Tétel: AE7NBB Modell: PUJ-1201BKereszthivatkozás: 5ZL45

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,650.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Áramlat9.5A
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret14.5 "
B mérete12.18 "
C. mérete14.72 "
D dimenzió4.15 "
E méret5.12 "
F méret12.74 "
H méret0.4 "
J dimenzió5.62 "
Működési ciklusIdőszakos
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson20 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP0.5 hp
Kimeneti áramlási sebesség 1. szakasz200 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 2. fokozat20 köb. in./min.
Áramforráselektromos
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Szivattyú vezérlésLógos
Tartály kapacitása231 cu. ban ben.
Hangszint85 dBA
Felhasználható olajkapacitás1 gal.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 2-helyzetű
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac PUJ-1201B hidraulikus elektromos szivattyú alkalmas hidraulikus szerszámok, például emelők, marók, krimpelők és csavarkulcsok meghajtására. Ez a szivattyú hidraulikus gépeket, például préseket, felvonókat és anyagmozgató berendezéseket működtet a precíz és irányított mozgások érdekében.

Jellemzők:

  • Két különböző sebességgel működik a gyors ciklusidő és a jobb termelékenység érdekében.
  • Ez a hidraulikus szivattyú egy függőkapcsolóval rendelkezik, amely vezérli a szelepeket és a motort, és egy 10 láb hosszú vezetékkel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a szivattyú távoli vezérlését.
  • Nagy szilárdságú burkolattal rendelkezik, amely beépített fogantyúval rendelkezik, amely megvédi a motort a sérülésektől és a szennyeződésektől.
  • Ez a szivattyú időszakos működési ciklussal rendelkezik.
  • Kézi szelepeket tartalmaz, amelyek kényelmes és pontos vezérlést tesznek lehetővé az előre, tartási és visszahúzási műveletek között.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC HF101 hidraulika olaj: Megbízható kenést kínál és optimalizálja a hidraulikus rendszer teljesítményét.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik a biztonsági szempontok elektromos hidraulikus szivattyú használatakor?

A.

  • Személyi védőfelszerelésként viseljen védőszemüveget, kesztyűt és védőruházatot.
  • Gondoskodjon a megfelelő földelésről, és ellenőrizze az elektromos alkatrészeket, hogy nem sérültek-e.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás, kopás vagy sérülés a hidraulikarendszerben, a tömlőkben és a csatlakozásokban.
  • Karbantartás előtt csökkentse a nyomást a szivattyú leállításával és tehermentesítő mechanizmusok használatával.

K. Mennyi ennek az Enerpac hidraulikus szivattyúnak a maximális üzemi nyomása?

V. Maximális üzemi nyomása 10000 psi.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni ennek az elektromos hidraulikus szivattyúnak az üzemeltetése során?

A.

  • Mindig viseljen megfelelő PPE-t, például védőszemüveget, kesztyűt és védőruházatot.
  • Győződjön meg arról, hogy a kezelő megfelelő képzettséggel és képesítéssel rendelkezik a szivattyú kezeléséhez.
  • A szivattyú működtetése közben tartson stabil és biztos lábat.
  • Óvatosan kezelje a hidraulikafolyadékot, nehogy bőrrel vagy szemmel érintkezzen, és kövesse a megfelelő eljárásokat.
  • Karbantartás közben alkalmazzon lezárási/kijelölési eljárásokat a véletlen indítás elkerülése érdekében.
  • A berendezés károsodásának és veszélyeinek elkerülése érdekében ne lépje túl a szivattyú előírt teljesítményét.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szivattyút sérülés, kopás és szivárgás szempontjából, és végezzen rutinszerű karbantartást.
  • Ismerje a vészhelyzeti eljárásokat az áramellátás leállítására, a nyomás leengedésére és a terület szükség esetén történő evakuálására.

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióHenger kompatibilitásA méretSzelep típusaB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr
ENERPAC PUJ-1200B szivattyú hidraulikus 1/2 LE | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Egyszeres fellépés9.62 "3-utas, 2-helyzetű9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,372.02
ENERPAC PUJ1400B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Kettős színészi9.62 "4-utas, 3-helyzetű9.62 "14.25 "4"4.72 "€9,220.07
ENERPAC PUJ1401B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Kettős színészi14.5 "4-utas, 3-helyzetű12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,866.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PUJ-1201B szivattyú hidraulikus 115 vac
€6,650.61 /Mértékegység