ENERPAC PUJ1400B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek | AF8KNQ 26VY56

ENERPAC PUJ1400B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek

Raktáron
Tétel: AF8KNQ Típus: PUJ1400BKereszthivatkozás: 26VY56

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,220.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Áramlat9.5A
Henger kompatibilitásKettős színészi
A méret9.62 "
B mérete9.62 "
C. mérete14.25 "
D dimenzió4"
E méret4.72 "
F méret8"
H méret0.4 "
J dimenzió5.25 "
Működési ciklusIdőszakos
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson20 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP0.5 hp
Kimeneti áramlási sebesség 1. szakasz200 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 2. fokozat20 köb. in./min.
Áramforráselektromos
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Szivattyú vezérlésLógos
Tartály kapacitása116 cu. ban ben.
Hangszint85 dBA
Felhasználható olajkapacitás0.5 gal.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa4-utas, 3-helyzetű
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.51
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióHenger kompatibilitásA méretSzelep típusaB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr
ENERPAC PUJ-1200B szivattyú hidraulikus 1/2 LE | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Egyszeres fellépés9.62 "3-utas, 2-helyzetű9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,372.02
ENERPAC PUJ-1201B szivattyú, hidraulikus 115 vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Egyszeres fellépés14.5 "3-utas, 2-helyzetű12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,650.61
ENERPAC PUJ1401B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek | AF8KNR 26VY57 PUJ1401B5.62 "Kettős színészi14.5 "4-utas, 3-helyzetű12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,866.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PUJ1400B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek
€9,220.07 /Mértékegység