ENERPAC PU sorozatú gazdaságos elektromos hidraulikus szivattyúk


Szűrő
Aktuális rajz: 9.5A , H méret: 0.4 " , Üzemi ciklus: Időszakos , Max. Áramlás névleges nyomáson: 20 köb. in./min. , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Motor HP: 0.5 hp , Kimeneti áramlási sebesség 1. szakasz: 200 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség 2. szakasz: 20 köb. in./min. , Áramforrás: elektromos , Nyomásbesorolás 1. szakasz: 200 psi , Nyomásértékelés 2. szakasz: 10000 psi , Szivattyúvezérlés: Lógos , Hangszint: 85 dBA , Szelep funkció: Előre/ Tartás/ Visszahúzás , Szelep működése: Kézikönyv , Feszültség: 115V
StílusModellJ dimenzióHenger kompatibilitásA méretSzelep típusaB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr (ÁFA nélkül)
A
PUJ1400B
5.25 "Kettős színészi9.62 "4-utas, 3-helyzetű9.62 "14.25 "4"4.72 "€9,220.07
B
PUJ-1200B
5.25 "Egyszeres fellépés9.62 "3-utas, 2-helyzetű9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,372.02
A
PUJ-1201B
5.62 "Egyszeres fellépés14.5 "3-utas, 2-helyzetű12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,650.61
A
PUJ1401B
5.62 "Kettős színészi14.5 "4-utas, 3-helyzetű12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,865.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?