ENERPAC PUJ1401B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek | AF8KNR 26VY57

ENERPAC PUJ1401B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek

Raktáron
Tétel: AF8KNR Típus: PUJ1401BKereszthivatkozás: 26VY57

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,866.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Áramlat9.5A
Henger kompatibilitásKettős színészi
A méret14.5 "
B mérete12.18 "
C. mérete14.72 "
D dimenzió4.15 "
E méret5.12 "
F méret12.74 "
H méret0.4 "
J dimenzió5.62 "
Működési ciklusIdőszakos
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson20 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP0.5 hp
Kimeneti áramlási sebesség 1. szakasz200 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 2. fokozat20 köb. in./min.
Áramforráselektromos
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Szivattyú vezérlésLógos
Tartály kapacitása231 cu. ban ben.
Hangszint85 dBA
Felhasználható olajkapacitás1 gal.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa4-utas, 3-helyzetű
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.96
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8413500050

Termék részletek:

Az Enerpac PUJ1401B elektromos hidraulikus szivattyú biztosítja a szükséges hidraulikus nyomást és áramlást a hidraulikus hengerek, motorok vagy egyéb hidraulikus berendezések működtetéséhez.

Jellemzők:

  • Ennek az Enerpac PUJ1401B hidraulikus szivattyúnak a kézi szelep funkciója előre-, tartási és visszahúzási műveleteket tesz lehetővé.
  • Ez az Enerpac PUJ1401B hordfogantyúval rendelkezik a könnyű hordozhatóság érdekében.
  • Burkolattal rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és kétsebességes működése csökkenti a ciklusidőket és növeli a termelékenységet.
  • Ez az Enerpac PUJ1401B hidraulikus munkahenger 115 VAC univerzális motorral, 24 V AC motor távirányítóval és 10 láb (3 m) vezetékkel rendelkezik a kezelő biztonsága és zökkenőmentes működése érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a lepel?

V. Az Enerpac hidraulikus szivattyúk burkolattal vannak ellátva, hogy mechanikai szilárdságot és nagyobb hatékonyságot biztosítsanak az igényes munkahelyi környezetekben.

K. Mi a különbség az egyszeres és a kettős működésű hidraulikus szivattyúk között?

A.

  • Az egyszeres működésű hidraulikus szivattyúk a dugattyú egyik oldalán hidraulikus folyadékot használnak, amely a szivattyú nyomásán keresztül nyúlik ki, és a tehersúly vagy egy beépített rugó révén visszahúzódik.
  • A kettős működésű hidraulikus szivattyúk két porttal rendelkeznek a független táguláshoz és visszahúzáshoz, növelve ezzel az általános hatékonyságot.

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióHenger kompatibilitásA méretSzelep típusaB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr
ENERPAC PUJ-1200B szivattyú hidraulikus 1/2 LE | AE2REZ 4ZC75 PUJ-1200B5.25 "Egyszeres fellépés9.62 "3-utas, 2-helyzetű9.62 "14.25 "4"4.72 "€6,372.02
ENERPAC PUJ-1201B szivattyú, hidraulikus 115 vac | AE7NBB 5ZL45 PUJ-1201B5.62 "Egyszeres fellépés14.5 "3-utas, 2-helyzetű12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€6,650.61
ENERPAC PUJ1400B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek | AF8KNQ 26VY56 PUJ1400B5.25 "Kettős színészi9.62 "4-utas, 3-helyzetű9.62 "14.25 "4"4.72 "€9,220.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PUJ1401B elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 115 V, kettős működésű hengerek
€8,866.00 /Mértékegység