ENERPAC P842 hidraulikus kézi szivattyú, kétsebességes, 10000 psi, 155 köbhüvelyk | AD6MRE 46C563

ENERPAC P842 hidraulikus kézi szivattyú, kétsebességes, 10000 psi, 155 köbhüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6MRE Modell: P842Kereszthivatkozás: 46C563

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,368.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hidraulikai szivattyú
Henger kompatibilitásKettős színészi
A méret13.3 "
B mérete21.75 "
C. mérete1.78 "
D dimenzió5.25 "
E méret0.81 "
G dimension3/8 "-18 NPTF
H méret20.75 "
J dimenzió2.19 "
L méret9"
N méret7.12 "
P méret6.02 "
Q méret1.44 "
S méret0.41 "
Max. Áramlás névleges nyomáson0.151 cu. in./löket
Max. Kezelje az erőfeszítést95 lbs.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szakaszok száma2
Olajkiszorítás löketenként 1. szakasz2.4 cu. ban ben.
Olajkiszorítás löketenként 2. fokozat0.151 cu. ban ben.
Dugattyú1"
ÁramforrásKézikönyv
Nyomásértékelés 1. szakasz400 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Tartály kapacitása155 cu. ban ben.
Sebesség típusaKét sebesség
Felhasználható olajkapacitás155 cu. ban ben.
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2225
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)60.45
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac P842 hidraulikus kézi szivattyú hordozható és kézi hidraulikus erőt biztosít nehéz terhek emeléséhez, hidraulikus szerszámok működtetéséhez, hidraulikus prések működtetéséhez, valamint karbantartási és javítási munkák elvégzéséhez, ahol az elektromossághoz való hozzáférés korlátozott lehet, vagy ahol előnyben részesítik a kézi működtetést.

Jellemzők:

  • Könnyű és kompakt kialakítása a könnyű hordozhatóság és manőverezhetőség érdekében különféle munkakörnyezetekben.
  • Ez a hidraulikus szivattyú tartós üveggel töltött nejlon tartállyal és nejlonba zárt alumínium szivattyútalppal érkezik a fokozott korrózióállóság érdekében.
  • Kétsebességes működést kínál, ami akár 78%-kal csökkenti a fogantyúlöketeket az egysebességes szivattyúkhoz képest, így növeli a hatékonyságot és csökkenti a kezelő erőfeszítéseit.
  • Ez a kézi szivattyú alacsonyabb fogantyúval van felszerelve, hogy minimalizálja a kezelő fáradtságát és kényelmes munkavégzést biztosít.
  • Fogantyúzárat és könnyű szerkezetet kínál a könnyű hordozhatóság és biztonságos tárolás érdekében szállítás közben vagy használaton kívül.
  • Ez a szivattyú nagy olajkapacitással rendelkezik, amely lehetővé teszi különféle hidraulikus hengerek vagy szerszámok meghajtását, sokoldalúságot biztosítva a különböző alkalmazásokhoz.
  • Ezenkívül egy nem vezető üvegszálas fogantyúval rendelkezik a kezelő biztonsága érdekében elektromos vagy veszélyes környezetben.
  • Ez a hidraulikus szivattyú egy belső nyomáscsökkentő szeleppel van felszerelve, amely túlterhelés elleni védelmet nyújt a túlnyomás automatikus kiengedésével.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC CL918900SR fogantyúegység: Az Eerpac P842 hidraulika szivattyú javítási alkatrésze. Ez a fogantyúegység az Enerpac P2282, P391, P392 és P842 modellekkel is kompatibilis.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni az Enerpac P842 hidraulikus kézi szivattyút?

A.

  • Biztosítsa a biztonságot megfelelő egyéni védőfelszerelés (PPE), például védőszemüveg és kesztyű viselésével.
  • Válasszon megfelelő helyet a szivattyú számára, biztosítva a stabil felületet és a hidraulikus rendszerhez vagy berendezéshez való könnyű hozzáférést.
  • Helyezze el biztonságosan az Enerpac P842 szivattyút a kiválasztott helyre.
  • Csatlakoztassa a hidraulika tömlőket a szivattyú bemeneti és kimeneti nyílásaihoz, biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést megfelelő szerelvényekkel és tömítésekkel.
  • Rögzítse a hidraulika tömlőket bilincsekkel vagy más megfelelő eszközzel, hogy megakadályozza a működés közbeni elmozdulást vagy leválást.
  • Légtelenítsen minden levegőt a hidraulikus rendszerből a gyártó utasításait vagy a szabványos hidraulikus légtelenítési eljárásokat követve.
  • Tesztelje a szivárgást az összes szerelvény, tömlő és csatlakozás ellenőrzésével, és haladéktalanul javítsa ki az észlelt szivárgást.
  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú fogantyúja elengedett vagy semleges helyzetben van.
  • Ellenőrizze, hogy a hidraulikus rendszer vagy berendezés üzemkész, és minden szükséges biztonsági óvintézkedés megtörtént-e.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a hidraulikus szivattyú kiválasztásakor?

A.

  • Ismerje meg az alkalmazás követelményeit, és olvassa el a gyártó utasításait.
  • Ellenőrizze a szivattyú műszaki adatait, és válasszon megbízható gyártót.
  • Ellenőrizze a tanúsítványokat, és keressen biztonsági funkciókat.
  • Biztosítsa a kompatibilitást más alkatrészekkel, és biztosítson megfelelő képzést és felhasználói ismereteket.
  • Végezzen rendszeres karbantartást és ellenőrzést, és használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).

K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a hidraulikus szivattyút?

A.

  • Kösse le a szivattyút és engedje le a rendszer nyomását.
  • Tisztítsa meg a szivattyú külső felületeit.
  • Vizsgálja meg a szivárgást, sérülést és elhasználódott alkatrészeket.
  • Ellenőrizze és töltse fel a hidraulikafolyadék szintjét.
  • Engedje le és szükség esetén cserélje ki a szennyezett vagy elszíneződött hidraulikafolyadékot.
  • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szívószűrőket vagy szűrőket.
  • A mozgó alkatrészeket és az ízületeket az ajánlás szerint kenje meg.
  • Húzza meg a laza csatlakozásokat vagy szerelvényeket.
  • Csatlakoztassa újra a szivattyút, és végezze el a működés ellenőrzését.

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionHenger kompatibilitásA méretH méretJ dimenzióM méretP méretQ méretÁr
ENERPAC P141 könnyű hidraulikus kézi szivattyú, 20 köbhüvelykes használható olaj | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€919.27
ENERPAC P18 egyfokozatú hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 2850 psi | AA8KTM 18Y533 P18-Egyszeres fellépés8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,380.56
ENERPAC P392ALSS hidraulikus kézi szivattyú 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Egyszeres fellépés------€1,831.96
ENERPAC P-802 szivattyús kézi hidraulikus | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€2,322.18
ENERPAC P202 kézi szivattyú, kétsebességes, 10000 psi, 155 köbhüvelyk, egyszeres működésű | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,145.62
ENERPAC P391 hidraulikus kézi szivattyú, egysebességes, 4.75 hüvelykes teljes szélesség | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEgyszeres fellépés13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,124.54
ENERPAC P464 hidraulikus kézi szivattyú, kétfokozatú, 10000 PSI, üvegszálas fogantyú | AD6MRB 46C559 P464-Kettős színészi8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,700.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC P842 hidraulikus kézi szivattyú, kétsebességes, 10000 psi, 155 köbhüvelyk
€3,368.59 /Mértékegység