Az Enerpac P84 hidraulikus kézi szivattyú egy kétfokozatú szivattyú, amely alacsony nyomáson nagy áramlást, nagy nyomáson pedig alacsony áramlást biztosít. Az építési, gyártási és javítási alkalmazások szakaszos és nem ismétlődő emelésére, csavarozására és nyomásgyakorlására tervezték.
Jellemzők:
- Az Enerpac P84 hidraulikus kézi szivattyú képes előre- és visszahúzni egy kettős működésű hengert, valamint meg tudja tartani a terhet.
- Ez a szivattyú ergonomikus markolattal rendelkezik, amely csökkenti a kezelő fáradtságát.
- Szellőztetés nélküli tartálya kiküszöböli a kiömléseket és védelmet nyújt a túlnyomás ellen.
- Beépített üvegszálas fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a szállítást.
- Belső nyomáscsökkentő szeleppel van felszerelve, amely megakadályozza a szivattyú túlterhelését.
- A szivattyú acélszerkezete biztosítja a hosszú élettartamot.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC HC9206C tömlő: Ez a hat láb hosszú tömlő hidraulikafolyadékot szállít (akár 10000 psi-ig), miközben megőrzi a rendszer integritását.
- ENERPAC HF101 hidraulika olaj: Ez a HF sorozatú olaj iszap-, rozsda- és habzásgátló adalékokat tartalmaz, amelyek segítenek megakadályozni a kavitációt, miközben maximális térfogati hatékonyságot és hőátadást biztosítanak.
- ENERPAC GA45GC nyomásadapter: Ez a szerelvény hasznos a nyomás ellenőrzéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora ennek az Enerpac hidraulikus szivattyúnak a tartálykapacitása?
A.
K. Hogyan előnyös a kétsebességes szivattyú az egysebességes szivattyúhoz képest?
V. A kétsebességes szivattyút olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek kezdetben kis terhelésű vagy egyáltalán nem terhelik, és a terhelések hozzáadásakor egyre nagyobb erőt igényel. Ha nincs terhelés, a szivattyú az első fokozatban működik, amelynek nagyobb az áramlási sebessége. Amikor a szivattyú terhelést észlel, átvált a második fokozatra, amely kevesebb fogantyúlöketet vesz igénybe, és csökkenti az áramlási sebességet, hogy nagyobb nyomást generáljon és átadja a súlyt.
K. Mi ennek a hidraulikus kézi szivattyúnak a nyomásértéke?
A.
- Első fokozat - 500 psi
- Második szakasz - 10000 psi