Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC HC7206 nagynyomású hidraulika tömlő, 1/4 hüvelykes belső átmérő | AE7YJN 6BU60

ENERPAC HC7206 nagynyomású hidraulika tömlő, 1/4 hüvelykes belső átmérő

Raktáron
Tétel: AE7YJN Modell: HC7206Kereszthivatkozás: 6BU60
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
€384.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
End One Coupler Méret3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
Két végű csatolóCH604
Belül Dia.0.25 "
Hossz6 ft.
AnyagHőre lágyuló
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás3.54 cu. ban ben.
Biztonsági tényező4:1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód3917390010
Származási országDE

Termék részletek:

    • Enerpac HC7206 hidraulika tömlő víz és kőolaj alapú folyadékok átviteléhez bányászati ​​és építőipari alkalmazások hidraulikus rendszereiben
    • Hőre lágyuló szerkezet poliuretán borítással és szénacél megerősítéssel a nagy szilárdság, rugalmasság és vágás elleni védelem érdekében kemény ipari környezetben
    • Vinil feszültségmentesítő védőburkolat a tömlő mindkét végén, hogy megvédje a feszültségeket és az axiális feszültségeket
    • Alacsony térfogati tágulást mutat nyomás alatt a fokozott hatékonyság érdekében
    • Maximális üzemi nyomás 10000 psi
    • 4:1 biztonsági tényező a veszélymentes működés érdekében

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet bármilyen tömlőt kicserélni erre az Enerpac HC7206 tömlőre?

A.

  • Először is nyomásmentesítse a hidraulikus rendszert, és kapcsolja ki az áramellátást.
  • Ezután azonosítsa a hibás tömlőt úgy, hogy megvizsgálja, nincs-e rajta kopás, szivárgás vagy sérülés.
  • Ezután helyezzen el egy leeresztő edényt a tömlőcsatlakozás alá, hogy elkerülje a folyadék kiömlését.
  • Ezután lazítsa meg és távolítsa el a tömlőt rögzítő szerelvényeket.
  • Óvatosan távolítsa el a régi tömlőt a csatlakozásairól, ügyelve annak elvezetésére és hosszára.
  • Később szükség esetén csővágó segítségével vágja le a cseretömlőt a kívánt hosszúságra.
  • Végül szerelje fel az Enerpac hidraulikatömlőt a megfelelő hidraulikus csatlakozásokhoz csatlakoztatva.

K. Hogyan lehet biztonságban a hidraulikatömlő cseréje közben?

V. A hidraulikafolyadék mérgező és bőrproblémákat okozhat. Ezért a tömlő cseréjekor mindig viseljen kesztyűt és védőszemüveget. Ezenkívül viseljen hosszú ujjú kabátot vagy nadrágot.

Termékváltozatok

TermékekModellEnd One Coupler MéretHosszOlajkapacitásÁr
ENERPAC H7206 Hidraulika tömlő, termoplasztikus 1/4 6 láb | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€411.53
ENERPAC H7210 hidraulikus tömlő, termoplasztikus 1/4 10 láb | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. ban ben.€594.18
ENERPAC H7220 Hőre lágyuló hidraulikus tömlő 1/4 20 láb | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. ban ben.€1,127.08
ENERPAC HC7206Q hidraulikus tömlő termoplasztikus 1/4 6 láb | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€395.34
ENERPAC H7202 Hidraulikus tömlő hőre lágyuló műanyag 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 cu. ban ben.€217.72
ENERPAC H7203 Hidraulika tömlő termoplasztikus 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. ban ben.€316.00
ENERPAC HC7206B Hidraulika tömlő termoplasztikus 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€598.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC HC7206 nagynyomású hidraulika tömlő, 1/4 hüvelykes belső átmérő
€384.77 /Mértékegység