DURHAM MANUFACTURING MTM243630-2K295 Mobile MT Workbench, 2 Shelf, Capacity 2000 Lbs, Size 24 x 36 x 30 Inch | AF7URF 22NE36

DURHAM MANUFACTURING MTM243630-2K295 Mobil MT munkaasztal, 2 polc, Kapacitás 2000 font, Méret 24 x 36 x 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7URF Típus: MTM243630-2K295Kereszthivatkozás: 22NE36

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€833.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil gép táblázat
Görgős anyagfenolos
Kerékméret3"
Görgős típus(4) Forgatás a felső reteszeléssel
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
Terhelhetőség2000 font
AnyagHegesztett acél
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes magasság30 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)67.95
Hajó hossza (cm)99.7
Hajószélesség (cm)76.84
HS-kód7326901000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszbefejezMagasságTeljes szélességSzélességHosszTerhelhetőségAnyagÁr
DURHAM GYÁRTÁS MTM182418-2K195 Mobil MT Munkapad, Kapacitás 2000 Lbs, Méret 18 x 24 x 18 hüvelyk | AF7UQW 22NE26 MTM182418-2K19524 "Porbevonatú-18 "--2000 fontHegesztett acél€624.92
DURHAM GYÁRTÁS MTM182424-2K195 Mobil MT Munkapad, Kapacitás 2000 Lbs, Méret 18 x 24 x 24 hüvelyk | AF7UQX 22NE27 MTM182424-2K19524 "Porbevonatú-18 "--2000 fontHegesztett acél€611.47
DURHAM GYÁRTÁS MTM182430-2K195 Mobil MT Munkapad, Kapacitás 2000 Lbs, Méret 18 x 24 x 30 hüvelyk | AF7UQY 22NE28 MTM182430-2K19524 "Porbevonatú-18 "--2000 fontHegesztett acél€653.45
DURHAM GYÁRTÁS MTM182436-2K195 Mobil MT Munkapad, Kapacitás 2000 Lbs, Méret 18 x 24 x 36 hüvelyk | AF7UQZ 22NE29 MTM182436-2K19524 "Porbevonatú-18 "--2000 fontHegesztett acél€662.34
DURHAM GYÁRTÁS MTM182442-2K195 Mobil MT Munkapad, Kapacitás 2000 Lbs, Méret 18 x 24 x 42 hüvelyk | AF7URA 22NE30 MTM182442-2K19524 "Porbevonatú-18 "--2000 fontHegesztett acél€761.03
DURHAM GYÁRTÁS MTM183630-2K395 Mobil MT munkapad, 3 polcos, űrtartalom 2000 font, méret 18 x 36 x 30 hüvelyk | AF7URB 22NE32 MTM183630-2K39536 "Porbevonatú-18 "--2000 fontHegesztett acél€863.73
DURHAM GYÁRTÁS MTM243618-2K195 Mobil MT Munkapad, Kapacitás 2000 Lbs, Méret 24 x 36 x 18 hüvelyk | AF7URC 22NE33 MTM243618-2K19536 "Porbevonatú-24 "--2000 fontHegesztett acél€709.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTM243630-2K295 Mobil MT munkaasztal, 2 polc, Kapacitás 2000 font, Méret 24 x 36 x 30 hüvelyk
€833.90 /Mértékegység