Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC H7206 Hidraulika tömlő, termoplasztikus 1/4 6 láb | AD6MRV 46C581

ENERPAC H7206 Hidraulika tömlő, termoplasztikus 1/4 6 láb

Raktáron
Tétel: AD6MRV Modell: H7206Kereszthivatkozás: 46C581
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
€411.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
Végszerelés 23 / 8 "
End One Coupler Méret3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
Vége két csatlakozó méret3 / 8 "
Két végű csatoló típusNPTF
Belül Dia.0.25 "
Hossz6 ft.
AnyagHőre lágyuló
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás3.54 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917330000
Származási országDE

Termék részletek:

Az Enerpac H7206 hidraulikus tömlőt ipari gépekben használják, például hidraulikus présekben, szerszámgépekben és anyagmozgató berendezésekben. Lehetővé teszi a hidraulikus erőátvitelt olyan feladatok elvégzéséhez, mint az emelés, hajlítás és préselés.

Jellemzők:

  • Az Enerpac H7206 hidraulikatömlő hőre lágyuló szerkezettel rendelkezik, amely kiváló tartósságot és rugalmasságot biztosít.
  • Ez az Enerpac H7206 hidraulikatömlő akár 10000 psi nyomáson is üzemeltethető.
  • A tömlő mindkét végén vinil húzáscsökkentő védőburkolat található a hosszabb élettartam érdekében.
  • Ez az Enerpac H7206 hidraulikatömlő külső poliuretán köpennyel rendelkezik a kopásállóság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ehhez az Enerpac H7206 hidraulika tömlőhöz vannak szerelvények?

V. Igen, az Enerpac H7206 hidraulikatömlő mindkét végén fel van szerelve préselt gumi húzásmentesítő csatlakozókkal. Ezek a szerelvények biztonságos és szivárgásmentes csatlakozást biztosítanak, megkönnyítve a telepítést és a használatot.

K. Milyen hosszúságok állnak rendelkezésre az Enerpac H7206 hidraulika tömlőhöz?

A. Az Enerpac H7206 hidraulikatömlő 6 láb hosszúságban kapható, rugalmasságot és manőverezhetőséget biztosítva különféle hidraulikus feladatokhoz.

Termékváltozatok

TermékekModellEnd One Coupler MéretHosszOlajkapacitásÁr
ENERPAC H7210 hidraulikus tömlő, termoplasztikus 1/4 10 láb | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 cu. ban ben.€594.18
ENERPAC H7220 Hőre lágyuló hidraulikus tömlő 1/4 20 láb | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 ft.11.78 cu. ban ben.€1,127.08
ENERPAC HC7206Q hidraulikus tömlő termoplasztikus 1/4 6 láb | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€395.34
ENERPAC HC7206 nagynyomású hidraulika tömlő, 1/4 hüvelykes belső átmérő | AE7YJN 6BU60 HC72063 / 8 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€384.77
ENERPAC H7202 Hidraulikus tömlő hőre lágyuló műanyag 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 cu. ban ben.€217.72
ENERPAC H7203 Hidraulika tömlő termoplasztikus 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 cu. ban ben.€316.00
ENERPAC HC7206B Hidraulika tömlő termoplasztikus 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€598.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC H7206 Hidraulika tömlő, termoplasztikus 1/4 6 láb
€411.53 /Mértékegység