WATTS 777M1-40 1/2 Wye szűrő, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 Bar, WOG 400 Psi | CB3NCT 0384371

WATTS 777M1-40 1/2 Wye szűrő, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 bar, WOG 400 Psi

Tétel: CB3NCT Model: 777M1-40 1/2Kereszthivatkozás: 0384371
€174.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaBronz
Testnevelésipszilon
FedőanyagSárgaréz
Borító típusaNincs megérintve
TömítőanyagEPDM
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Működési hőmérséklet178 C fok
Max. Nyomás27.6 Bar
Mfr. Sorozat777
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon / 8.6 Bar 178 C fokon
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret40 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3637

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 777M1-40 1/2 Wye szűrő, bemeneti méret 1/2 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 bar, WOG 400 Psi
€174.64 /Mértékegység