BALDOR MOTOR CSSWDM3538-5 Mosómotor, 575V, 1800 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLZ

BALDOR MOTOR CSSWDM3538-5 Mosómotor, 575 V, 1800 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QLZ Modell: CSSWDM3538-5

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,512.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők.7
BázisRG
Lebontási nyomaték7.83 LB-FT
OsztályF
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.47 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet3 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.578 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor64
FelülvizsgálatC
RPM1755
Hőmérséklet Emelkedik84 ° C
típus3513M
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.3 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1951A05
    • Felhúzási nyomaték: 4.53 LB-FT
    • Induló áram: 6.11 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusHázÁr
BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 Mosómotor, 575V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6QAB CEWDM23933T-58414.5145 LB-FTV176573 ° C3942MTEFC€9,728.45
BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Mosómotor, 575V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6QAD CEWDM23934T-58419189 LB-FTW176587 ° C3952MTEFC€11,281.92
BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Mosómotor, 575V, 1800 RPM, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QAH CEWDM3546-5761.214.2 LB-FTC1745100 ° C3524MTENV€1,963.50
BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Mosómotor, 575V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6QAN CEWDM3554T-5761.720.5 LB-FTC1755-3533MTENV€2,097.16
BALDOR MOTOR CEWDM3558T-5 Mosómotor, 575V, 1800 RPM, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6QAV CEWDM3558T-5732.424.1 LB-FTB175573 ° C3530MTEFC€2,311.89
BALDOR MOTOR CEWDM3611T-5 Mosómotor, 575V, 1800 RPM, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz | AJ6QBA CEWDM3611T-5753.333.9 LB-FTA176048 ° C3631MTEFC€3,036.07
BALDOR MOTOR CEWDM3615T-5 Mosómotor, 575V, 1800 RPM, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6QBE CEWDM3615T-5785.352.2 LB-FTA175094 ° C3642MTEFC€3,440.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3538-5 Mosómotor, 575 V, 1800 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz
€2,512.93 /Mértékegység