COXREELS LG sorozatú rugós hajtású tömlő orsók


Szűrő
Alapméret: 4.69 x 8.38 " , Csapágyak: Tartósan kenve , Kötelezettségi besorolás: Közepes vám , Tömlővégek: 1/4 "MNPT , Tömlő belső átm.: 1 / 4 " , Ház anyaga: Acél , Retesz: Záró , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 150 ° F , Beépítési: Pad és járművek, mennyezet, padló, fal , Rögzítési méret: 2.5 x 6 " , Teljes magasság: 10.63 " , Teljes hossz: 10.5 " , Teljes szélesség: 5.25 " , Orsó bemenet: 1/4 "FNPT , Tömítés típusa: nitril
StílusModellTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
LG-LP-310
10 ft.3 / 8 "5 / 8 "€379.99
B
LG-LPL-310
10 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.42
A
LG-LP-115
15 ft.1 / 4 "1 / 2 "€381.61
B
LG-LPL-115
15 ft.1 / 4 "1 / 2 "€344.42
C
LG-LP-320
20 ft.3 / 8 "5 / 8 "€412.56
B
LG-LPL-320
20 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.42
D
LG-LPL-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "€379.51
A
LG-LP-125
25 ft.1 / 4 "1 / 2 "€391.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?