Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indexálható maró F4138s4040z0354 | AD6DAP 44W259

WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indexálható maró F4138s4040z0354

Raktáron
Tétel: AD6DAP Modell: F4138.S4.040.Z03.54Kereszthivatkozás: 44W259

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2,523.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza2.559 "
Átmérő1.575 "
Helyezze be a csavartFS1457 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4138.S4.040.Z03.54
Szükséges betétek száma18
Teljes hossz4.724 "
Shank Dia.SK50 AD / B

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.384
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)10.52
Hajószélesség (cm)10.52
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Indexálható maró F4138n6040z0354 | AD6DAR 44W261 F4138.N6.040.Z03.541.299 "F4138.N6.040.Z03.5492.165 "2.48€2,998.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indexálható maró F4138s4040z0354
€2,523.72 /Mértékegység